STAFFORD MFG ATCS012 調整可能スラストカラーアセンブリ、3/4 インチボア、SS
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カラーアセンブリ |
調節範囲 | 0.500 " |
チューブ径 | 3 / 4 " |
閉じた幅 | 1.875 " |
グレード | 303 |
材料 | ステンレス鋼 |
外径 | 1.500 " |
ねじ材 | 18-8ステンレス鋼 |
スクリューサイズ | 1/4-28 x 5/8 |
全幅 | 2.375 " |
UPC | 662786023163 |
原産国 | USA |
モデル | 調節範囲 | チューブ径 | グレード | 材料 | 外径 | ねじ材 | スクリューサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATCL006 | 0.375 " | 3 / 8 " | 1215 | 鋼 | 0.875 " | 合金鋼 | 6-32×3/8 | - | 見積依頼
|
ATCL008 | 0.375 " | 1 / 2 " | 1215 | 鋼 | 1.125 " | 合金鋼 | 8-32×1/2 | - | 見積依頼
|
ATCL010 | 0.500 " | 5 / 8 " | 1215 | 鋼 | 1.313 " | 合金鋼 | 10-32×5/8 | - | 見積依頼
|
ATCL012 | 0.500 " | 3 / 4 " | 1215 | 鋼 | 1.500 " | 合金鋼 | 1/4-28 x 5/8 | - | 見積依頼
|
ATCL100 | 0.500 " | 1" | 1215 | 鋼 | 1.750 " | 合金鋼 | 1/4-28 x 5/8 | - | 見積依頼
|
ATCL104 | 0.625 " | 1-1 / 4」 | 1215 | 鋼 | 2.063 " | 合金鋼 | 1/4-28 x 5/8 | - | 見積依頼
|
ATCL106 | 0.625 " | 1-3 / 8」 | 1215 | 鋼 | 2.250 " | 合金鋼 | 1/4-28 x 5/8 | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。