Stafford Mfg
1975 年以来、米国マサチューセッツ州ミドルセックス郡ウィルミントンに本社を置く Stafford Manufacturing Corp. は、自動化、動力伝達およびモーション制御用途向けのリジッド シャフト カップリング、シャフト カラー、特殊機械部品の販売代理店です。 続きを読む
フィルタ
動力伝達
配管
ハンドツール
機械加工
フリートと車両のメンテナンス
家具のおもてなしとフードサービス
Hardware
スタッフォード製造について
同社のカタログには、丸穴シャフト カラー、ねじ穴シャフト カラー、リジッド シャフト カップリングとアダプター、Accu-Clamp、および取り付けシステムが含まれています。 スタッフォード製造シグネチャー シリーズスプリットシャフトカラー シャフトを損傷から保護するための滑らかなボアが特徴です。 構造剛性を高め、露出した表面の耐腐食性を高めるために 316 ステンレス鋼構造を採用しています。 ブランドの スプリットシャフトカップリング XNUMXつのシャフトをXNUMXつのシャフトとして機能させます。 構造剛性を高め、露出した表面の耐腐食性を高めるためにスチール/ステンレススチール構造を採用しています。 これらのカップリングには、シャフトを損傷から保護するための滑らかな穴が付いています。
考慮すべき事柄
相互参照の選択肢
一部の Stafford Manufacturing MPN は、Dayton、Climax Metal Products の同等のモデル番号と個別に参照されています。 したがって、在庫切れまたは廃止になった競合商品を探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies 同等のStafford Manufacturing製品が入手可能です。
発送
これらの Stafford Manufacturing 製品は、小さいサイズから大きいサイズまで多岐にわたります。 商品によっては配送中に破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要な場合があります。 したがって、これらの Stafford Manufacturing の商品は、ダウンタイムを最小限に抑えるために宅配便または航空便で配送されます。
主な商号
Stafford Manufacturing Accu-Clamps
Stafford Manufacturing Accu-Clamp は、産業および商業用途向けに設計された調整可能なシャフト カラーの製品ラインです。 これらのアキュクランプは、独自の二重分割設計を採用しており、...続きを見る
スタッフォード マニュファクチャリング アキュフランジ
Stafford Manufacturing Accu-Flange は、コンポーネントをシャフト、チューブ、パイプに取り付けるための信頼性が高く使いやすいソリューションを提供する取り付けフランジの製品ラインです。 Accu-Flange の特徴は、 ...続きを見る
スタッフォード・スタッフロック
Stafford Manufacturing Staff-Lok は、シャフト、チューブ、パイプを確実かつ確実に保持するシャフト カラーの製品ラインです。 Staff-Lok は、独自のカム レバー設計を採用しており、迅速な操作が可能です。...続きを見る
よくある質問
スタッフォードシャフトカラーはどのように取り付けられますか?
スタッフォード シャフト カラーは通常、シャフト上にスライドさせて取り付け、固定ネジを締めて確実なグリップを提供します。 ヒンジ付きカラーとツーピースカラーは、カラーを開いてシャフトの周りに配置することによって取り付けられます。
スタッフォードシャフトカラーとは何ですか?
スタッフォード シャフト カラーは、シャフトの周囲にフィットし、確実なグリップを提供するように設計された機械部品です。 これらは通常、シャフト上のコンポーネントの位置を決めたり、シャフトとコンポーネントの間でトルクを伝達したりするために使用されます。
Stafford Manufacturing Accu-Flange はどのように取り付けられますか?
アキュフランジは通常、シャフト上にスライドさせてから、止めネジを締めてしっかりとグリップするように取り付けます。 キー付きフランジとキーレス フランジは、シャフト上に配置し、キーまたはキーレス ロック機構で固定することによって取り付けられます。
スタッフォードシャフトカラーとアキュフランジのメンテナンス方法は?
- コンポーネントに摩耗、損傷、位置ずれの兆候がないか定期的に検査してください。
- 止めネジやロック機構が適切に取り付けられ、締め付けられていることを確認してください。
- 腐食性または摩耗性の環境への曝露を避けてください。
- 必要に応じて、中性洗剤と柔らかい布を使用してコンポーネントを掃除します。
- コンポーネントは清潔で乾燥した環境に保管してください。