STAFFORD MFG シグネチャー シリーズ、一体型分割真鍮リジッド シャフト カップリング
形式 | モデル | チューブ径 | 外径 | スクリューサイズ | トルク | 全長 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5BR100100 | 1" | 2" | 1/4-28 x 5/8 | 620.00インチポンド | 3" | 見積依頼
|
A | 5BR108108 | 1-1 / 2」 | 2.500 " | 1/4-28 x 5/8 | 930.00インチポンド | 3.750 " | 見積依頼
|
A | 5BR104104 | 1-1 / 4」 | 2.250 " | 1/4-28 x 5/8 | 775.00インチポンド | 3.375 " | 見積依頼
|
A | 5BR008008 | 1 / 2 " | 1.250 " | 8-32×1/2 | 75.00インチポンド | 1.875 " | 見積依頼
|
A | 5BR012012 | 3 / 4 " | 1.750 " | 1/4-28 x 5/8 | 465.00インチポンド | 2.625 " | 見積依頼
|
A | 5BR010010 | 5 / 8 " | 1.500 " | 10-32×1/2 | 178.13インチポンド | 2.250 " | 見積依頼
|
シグニチャー・シリーズ、ワンピース・スプリット・ブラス・リジッド・シャフト・カップリング
Stafford MFG Signature シリーズのワンピース スプリット カップリングは、バックラッシがゼロで 18 つのシャフトがシームレスに嵌合できるように設計されています。 滑らかなボア設計が特徴で、効率的な動力伝達のための優れたトルク容量を提供します。 これらのカップリングには、高強度、薄型、耐久性の高いバリエーションがあります。 クランプネジが外面から突き出ることなく、合理化されたデザインを実現しています。 しっかりとした固定と耐食性を実現する8-XNUMXステンレス鋼のネジが装備されています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- パイロットポイントドリルビットセット
- 庭のes
- 防火ツール
- フィルター/レギュレーター
- スパとホットタブヒーター
- 構造
- 特殊ヒーター
- リサイクル設備
- スプレー塗料とプライマー
- 池の通気
- HALLOWELL 携帯電話ロッカー、キーカムロック
- SQUARE D Qo-Epdサーキットブレーカ
- BRADY B-499ナイロンクロスラベル
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS ビン付き両面レールユニット
- WOODHEAD 130226シリーズスリップリングブラケット
- SPEARS VALVES POOL-PRO PVC-26ブルーミディアムボディPVCセメント、低VOC
- DAZOR LEDストレッチビューピボットベース拡大鏡、43インチ
- ULLMAN DEVICES フックピック
- SMC VALVES クレビスブラケット