STAFFORD MFG シグネチャーシリーズ、ワンピース分割ステンレススチールシャフトカラー
形式 | モデル | チューブ径 | 外径 | スクリューサイズ | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1S100 | 1" | 2" | 1/4-28 x 5/8 | 高強度 | 0.500 " | ¥6,021 | 見積依頼
|
B | 7S100 | 1" | 1.750 " | 1/4-28 x 5/8 | 低姿勢 | 0.500 " | ¥4,463 | 見積依頼
|
A | 1S108 | 1-1 / 2」 | 2.500 " | 1/4-28 x 5/8 | 高強度 | 0.500 " | ¥7,201 | 見積依頼
|
B | 7S108 | 1-1 / 2」 | 2.375 " | 1/4-28 x 5/8 | 低姿勢 | 0.563 " | ¥7,322 | 見積依頼
|
A | 1S104 | 1-1 / 4」 | 2.250 " | 1/4-28 x 3/4 | 高強度 | 0.500 " | ¥5,993 | 見積依頼
|
B | 7S104 | 1-1 / 4」 | 2.063 " | 1/4-28 x 5/8 | 低姿勢 | 0.500 " | ¥6,497 | 見積依頼
|
A | 1S102 | 1-1 / 8」 | 2.125 " | 1/4-28 x 5/8 | 高強度 | 0.500 " | ¥8,138 | 見積依頼
|
B | 7S102 | 1-1 / 8」 | 1.875 " | 1/4-28 x 5/8 | 低姿勢 | 0.500 " | ¥5,548 | 見積依頼
|
B | 7S101 | 1-1 / 16」 | 1.875 " | 1/4-28 x 5/8 | 低姿勢 | 0.500 " | - | 見積依頼
|
A | 1S101 | 1-1 / 16」 | 2" | 1/4-28 x 5/8 | 高強度 | 0.500 " | - | 見積依頼
|
B | 7S112 | 1-3 / 4」 | 2.750 " | 5 / 16-24 x 1 | 低姿勢 | 0.688 " | ¥12,332 | 見積依頼
|
A | 1S112 | 1-3 / 4」 | 3" | 5 / 16-24 x 1 | 高強度 | 0.62 " | ¥11,424 | 見積依頼
|
A | 1S106 | 1-3 / 8」 | 2.375 " | 1/4-28 x 5/8 | 高強度 | 0.500 " | ¥6,889 | 見積依頼
|
B | 7S106 | 1-3 / 8」 | 2.250 " | 1/4-28 x 5/8 | 低姿勢 | 0.563 " | ¥7,112 | 見積依頼
|
A | 1S103 | 1-3 / 16」 | 2.125 " | 1/4-28 x 5/8 | 高強度 | 0.500 " | ¥7,962 | 見積依頼
|
B | 7S103 | 1-3 / 16」 | 2.063 " | 1/4-28 x 5/8 | 低姿勢 | 0.500 " | - | 見積依頼
|
A | 1S110 | 1-5 / 8」 | 3" | 5 / 16-24 x 1 | 高強度 | 0.62 " | - | 見積依頼
|
B | 7S110 | 1-5 / 8」 | 2.750 " | 5 / 16-24 x 1 | 低姿勢 | 0.688 " | ¥11,711 | 見積依頼
|
B | 7S105 | 1-5 / 16」 | 2.125 " | 1/4-28 x 5/8 | 低姿勢 | 0.563 " | - | 見積依頼
|
A | 1S105 | 1-5 / 16」 | 2.250 " | 1/4-28 x 5/8 | 高強度 | 0.500 " | - | 見積依頼
|
A | 1S114 | 1-7 / 8」 | 3.250 " | 5 / 16-24 x 1 | 高強度 | 0.62 " | - | 見積依頼
|
B | 7S114 | 1-7 / 8」 | 3" | 5 / 16-24 x 1 | 低姿勢 | 0.688 " | ¥10,904 | 見積依頼
|
A | 1S107 | 1-7 / 16」 | 2.375 " | 1/4-28 x 5/8 | 高強度 | 0.500 " | ¥16,650 | 見積依頼
|
B | 7S107 | 1-7 / 16」 | 2.250 " | 1/4-28 x 5/8 | 低姿勢 | 0.563 " | ¥8,268 | 見積依頼
|
A | 1S109 | 1-9 / 16」 | 2.500 " | 1/4-28 x 5/8 | 高強度 | 0.500 " | - | 見積依頼
|
B | 7S109 | 1-9 / 16」 | 2.375 " | 1/4-28 x 5/8 | 低姿勢 | 0.563 " | - | 見積依頼
|
A | 1S111 | 1-11 / 16」 | 3" | 5 / 16-24 x 1 | 高強度 | 0.62 " | - | 見積依頼
|
B | 7S111 | 1-11 / 16」 | 2.750 " | 5 / 16-24 x 1 | 低姿勢 | 0.688 " | - | 見積依頼
|
B | 7S113 | 1-13 / 16」 | 2.875 " | 5 / 16-24 x 1 | 低姿勢 | 0.688 " | - | 見積依頼
|
A | 1S113 | 1-13 / 16」 | 3" | 5 / 16-24 x 1 | 高強度 | 0.62 " | - | 見積依頼
|
A | 1S115 | 1-15 / 16」 | 3.250 " | 5 / 16-24 x 1 | 高強度 | 0.62 " | - | 見積依頼
|
B | 7S115 | 1-15 / 16」 | 3" | 5 / 16-24 x 1 | 低姿勢 | 0.688 " | - | 見積依頼
|
A | 1S008 | 1 / 2 " | 1.250 " | 8-32×1/2 | 高強度 | 0.375 " | ¥3,335 | 見積依頼
|
B | 7S008 | 1 / 2 " | 1.125 " | 8-32×1/2 | 低姿勢 | 0.406 " | ¥2,992 | 見積依頼
|
A | 1S004 | 1 / 4 " | 0.813 " | 4-40×5/16 | 高強度 | 0.250 " | ¥2,951 | 見積依頼
|
B | 7S004 | 1 / 4 " | 0.688 " | 4-40×5/16 | 低姿勢 | 0.313 " | ¥2,556 | 見積依頼
|
B | 7S002 | 1 / 8 " | 0.500 " | 4-40×5/16 | 低姿勢 | 0.250 " | ¥3,149 | 見積依頼
|
A | 1S002 | 1 / 8 " | 0.813 " | 4-40×5/16 | 高強度 | 0.250 " | - | 見積依頼
|
B | 7S200 | 2" | 3" | 5 / 16-24 x 1 | 低姿勢 | 0.688 " | ¥10,181 | 見積依頼
|
A | 1S200 | 2" | 3.250 " | 5 / 16-24 x 1 | 高強度 | 0.62 " | ¥12,855 | 見積依頼
|
A | 1S208 | 2-1 / 2」 | 4" | 3 / 8-24 x 1 | 高強度 | 0.750 " | ¥42,169 | 見積依頼
|
B | 7S208 | 2-1 / 2」 | 3.750 " | 3 / 8-24 x 1 | 低姿勢 | 0.88 " | - | 見積依頼
|
A | 1S204 | 2-1 / 4」 | 3.500 " | 5 / 16-24 x 1 | 高強度 | 0.62 " | - | 見積依頼
|
B | 7S204 | 2-1 / 4」 | 3.250 " | 5 / 16-24 x 1 | 低姿勢 | 0.750 " | - | 見積依頼
|
B | 7S202 | 2-1 / 8」 | 3.250 " | 5 / 16-24 x 1 | 低姿勢 | 0.750 " | - | 見積依頼
|
A | 1S202 | 2-1 / 8」 | 3.500 " | 5 / 16-24 x 1 | 高強度 | 0.62 " | - | 見積依頼
|
A | 1S201 | 2-1 / 16」 | 3.250 " | 5 / 16-24 x 1 | 高強度 | 0.62 " | - | 見積依頼
|
B | 7S201 | 2-1 / 16」 | 3.125 " | 5 / 16-24 x 1 | 低姿勢 | 0.750 " | - | 見積依頼
|
B | 7S212 | 2-3 / 4」 | 4" | 3 / 8-24 x 1 | 低姿勢 | 0.88 " | - | 見積依頼
|
A | 1S212 | 2-3 / 4」 | 4.250 " | 3 / 8-24 x 1 | 高強度 | 0.750 " | - | 見積依頼
|
B | 7S206 | 2-3 / 8」 | 3.500 " | 5 / 16-24 x 1 | 低姿勢 | 0.750 " | - | 見積依頼
|
A | 1S206 | 2-3 / 8」 | 3.500 " | 5 / 16-24 x 1 | 高強度 | 0.62 " | - | 見積依頼
|
B | 7S203 | 2-3 / 16」 | 3.250 " | 5 / 16-24 x 1 | 低姿勢 | 0.750 " | - | 見積依頼
|
A | 1S203 | 2-3 / 16」 | 3.500 " | 5 / 16-24 x 1 | 高強度 | 0.62 " | - | 見積依頼
|
B | 7S210 | 2-5 / 8」 | 3.875 " | 3 / 8-24 x 1 | 低姿勢 | 0.88 " | - | 見積依頼
|
A | 1S210 | 2-5 / 8」 | 4.250 " | 3 / 8-24 x 1 | 高強度 | 0.750 " | - | 見積依頼
|
B | 7S205 | 2-5 / 16」 | 3.375 " | 5 / 16-24 x 1 | 低姿勢 | 0.750 " | - | 見積依頼
|
A | 1S205 | 2-5 / 16」 | 3.500 " | 5 / 16-24 x 1 | 高強度 | 0.62 " | - | 見積依頼
|
A | 1S214 | 2-7 / 8」 | 4.500 " | 3 / 8-24 x 1 | 高強度 | 0.750 " | ¥38,494 | 見積依頼
|
B | 7S214 | 2-7 / 8」 | 4.250 " | 3 / 8-24 x 1 | 低姿勢 | 0.88 " | - | 見積依頼
|
B | 7S207 | 2-7 / 16」 | 3.500 " | 5 / 16-24 x 1 | 低姿勢 | 0.750 " | - | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- リング排気ファン
- ラドンファン
- ストレートフルートドリルビット
- はしご安全ケージ
- 消火栓リリーフバルブ
- 詳細
- ディスペンシングガン
- カップリングの首輪とアダプター
- 付属品
- インデックス可能なツール
- BRADY パイプマーカー、アセチレンガス
- ALPHA FITTINGS メスパイプ
- MJ MAY ガラス繊維生地、黄褐色
- WRIGHT TOOL インパクトアダプター
- VESTIL カウンターバランススタッカー
- GRAYMILLS ポンプとモーター
- SANI-LAV スイベルホースアダプター
- ULTRATECH ウルトラ トラック パン、コンポジット
- SMC VALVES MHF2シリーズグリッパ
- BROWNING 在庫スチールラック 3ピッチ