VESTIL カウンターバランススタッカー
Vestil カウンターバランススタッカーは、倉庫、工場、配送センターで効率的なマテリアルハンドリングのために使用されています。 人間工学に基づいた昇降機能とスタッキング機能を提供し、重量物の安全な移動と作業の合理化に役立ちます。 カウンターバランス設計により、安定性と耐久性が保証されます。...柔軟性に優れており、幅広い用途に最適です。続きを见る
形式 | モデル | 高さ | HP | 最大持ち上げ高さ | 最大移動距離 | 分。 脚間の幅 | 電源 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CBS-56-1-AC | 71.88 " | 1.5馬力 | 56 " | 54.75 " | 19 " | 電気コード付き | 115V AC | ¥1,140,075 | 見積依頼
|
B | CBS-56-1-DC | 71.88 " | 0.5馬力 | 56 " | 54.75 " | 27.5 " | 電気コードレス | 12V | ¥1,140,075 | 見積依頼
|
C | CBS-76-1-DC | 91.88 " | 0.5馬力 | 76 " | 74.75 " | 27.5 " | 電気コードレス | 12V | ¥1,312,532 | |
D | CBS-76-1-AC | 91.88 " | 1.5馬力 | 76 " | 74.75 " | 19 " | 電気コード付き | 115V AC | ¥1,312,532 |
動作メカニズム
- オペレーターはスタッカーのフォークを希望の幅と高さに調整します。
- スタッカーはバッテリーから電力を供給され、必要なエネルギーを供給します。
- オペレーターはハンドルを使用してスタッカーをガイドし、操作します。
- フロントキャスターによりスムーズな移動と安定性を実現します。
- スタッカーは、その設計と動力源のおかげで、荷物を簡単に持ち上げて輸送できます。
特徴
- これらのスタッカーは、構造剛性と長寿命を実現するスチール構造を特徴としています。
- 11 サイズのバッテリーを使用し、シームレスな操作のために充電器が付属しています。
- これらのカウンターバランススタッカーは、耐荷重 1000 ポンド、幅 2 インチを提供します。
- 操作性と安定性を高めるために、ガラス繊維入りナイロン製の 6 インチキャスターが付属しています。
- これらのスタッカーは、キャスターの最大外径よりも 4 ~ 19 インチ大きい範囲でフォークを調整できます。
- 保護を強化するためにスチールフレームが付属しています。
よくある質問
Vestil カウンター バランス スタッカーのクリーニングとメンテナンスはどのようにすればよいですか?
- 損傷や部品の緩みがないか確認してください。
- 汚れや破片が付かないようにしてください。
- 充電とクリーニングのガイドラインに従ってください。
- 可動部品には潤滑剤を塗布してください。
- 安全機能が動作することを確認します。
- 安全な運行のための訓練を行います。
- メンテナンスログを維持します。
- 定期検査のスケジュールを立てます。
カウンターバランススタッカーを選択する際にはどのような要素を考慮する必要がありますか?
- 負荷容量。
- 持ち上げ高さ。
- 電動/手動。
- スペースと旋回の操作性。
- 安全のための機能と認証。
- メンテナンスの容易さ。
- ご予算に合わせて。
- オペレーターの快適性。
これらのスタッカーはどのように設置すればよいですか?
- 組み立てるためのエリアを片付けます。
- メーカーの取り付け手順を確認してください。
- 説明書に従ってフォーク、ホイール、ハンドルを取り付けます。
- すべての安全機能が機能していることを確認してください。
- 電動の場合は、バッテリーを完全に充電してください。
- 昇降機能と操作機能をテストします。
- オペレーターに安全な使用方法を指導します。
- メンテナンススケジュールを確立します。
- 後で参照できるように、マニュアルを保管してください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 脱出およびレスキューグローブ
- アングルピッチおよびスロープロケーター
- スポット溶接機アクセサリー
- キャリパーアクセサリー
- ヒンジ付き安全インターロックスイッチ
- 空気圧ツール
- ランプ
- 石造建築
- フードサービス調理器具と準備
- カーペットツールキット
- HILMAN ROLLERS 機器ローラーキット
- ACCUFORM SIGNS 危険タグ、10 mil PFカードストック、5-3 / 4 "x 3-1 / 4"
- MONOPRICE 電源コード、丸型
- PHOENIX フェンダーフレア4インチレッカー車
- HOFFMAN フロントプレート
- SPEARS VALVES CPVCプラグゲートバルブ、ソケットエンド、EPDM
- LINN GEAR 延長ピッチタイプA 大ロールスプロケット 2102チェーン
- TSUBAKI QDシリーズ スプロケット 3/8インチピッチ
- BALDOR / DODGE SCMAH、XNUMX ボルト フランジ、ボール ベアリング
- GROVE GEAR GR シリーズ、BMQ-L スタイル、830 サイズ、アイアンマン ウォームギア減速機