VESTIL CBS-56-1-DC カウンターバランススタッカー DC 全高 71-7/8 インチサイズ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カウンターバランススタッカー |
調整可能なフォーク | 有り |
バッテリーサイズ | 11 |
容量 | 1000ポンド。 |
キャスター径 | 6" |
キャスター素材 | ガラス繊維入りナイロン |
キャスター幅 | 2" |
色 | 青 |
最大値を超えるフォーク調整キャスター外径 | "4へ" 19 |
フォーク長 | 25.5 " |
フォークの厚さ | 1" |
フォーク幅 | 3" |
フレーム材料 | 鋼 |
フロントキャスター径 | 6" |
フロントキャスター材質 | ガラス繊維入りナイロン |
フロントキャスタータイプ | リジッド |
ハンドルの高さ | 40 13 / 16 " |
高さ | 71.88 " |
HP | 0.5馬力 |
含まれています | バッテリーチャージャー |
脚幅 | 27.5 " |
長さ | 62.81 " |
最大持ち上げ高さ | 56 " |
負荷容量 | 1000ポンド。 |
ロードセンター | 12 " |
高さを下げた | 1 1 / 4 " |
材料 | 鋼 |
最大移動距離 | 54.75 " |
最大。 フォーク間の幅 | 19 " |
最小リフトの高さ | 1.25 " |
分。 フォーク間の幅 | 4" |
分。 脚間の幅 | 27.5 " |
キャスターの数 | 4 |
フロントキャスターの数 | 2 |
操作 | 電池 |
相 | 1 |
電源 | 電気コードレス |
製品データシート | ヴェスティル-rp-cbs-56-1-dc.pdf |
上げられた高さ | 56 " |
リアキャスター径 | 6" |
後輪キャスターの材質 | ガラス繊維入りナイロン |
リアキャスタータイプ | (2)ブレーキ付きスイベル |
12 インチのロードセンターで均一な容量 | 1000ポンド。 |
電圧 | 12V |
幅(Width) | 27.5 " |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | HP | 最大持ち上げ高さ | 最大移動距離 | 分。 脚間の幅 | 電源 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBS-76-1-AC | 91.88 " | 1.5馬力 | 76 " | 74.75 " | 19 " | 電気コード付き | 115V AC | ¥1,312,532 | 見積依頼
| |
CBS-76-1-DC | 91.88 " | 0.5馬力 | 76 " | 74.75 " | 27.5 " | 電気コードレス | 12V | ¥1,312,532 | 見積依頼
| |
CBS-56-1-AC | 71.88 " | 1.5馬力 | 56 " | 54.75 " | 19 " | 電気コード付き | 115V AC | ¥1,140,075 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。