STAFFORD MFG シャフトカラー 7分割 クランプタイプ 109-1/1インチ ボア SS 9S16
アイテム: CJ6DJQ
モデル:7S109
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シャフトカラー |
チューブ径 | 1-9 / 16」 |
グレード | 303 |
材料 | ステンレス鋼 |
外径 | 2.375 " |
ねじ材 | 18-8ステンレス鋼 |
スクリューサイズ | 1/4-28 x 5/8 |
タイプ | 低姿勢 |
幅(Width) | 0.563 " |
原産国 | USA |
モデル | チューブ径 | 外径 | スクリューサイズ | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1S002 | 1 / 8 " | 0.813 " | 4-40×5/16 | 高強度 | 0.250 " | - | 見積依頼
|
1S003 | 3 / 16 " | 0.813 " | 4-40×5/16 | 高強度 | 0.250 " | ¥4,151 | 見積依頼
|
1S004 | 1 / 4 " | 0.813 " | 4-40×5/16 | 高強度 | 0.250 " | ¥2,951 | 見積依頼
|
1S005 | 5 / 16 " | 0.813 " | 4-40×5/16 | 高強度 | 0.250 " | ¥4,389 | 見積依頼
|
1S006 | 3 / 8 " | 1.063 " | 6-32×3/8 | 高強度 | 0.313 " | ¥3,097 | 見積依頼
|
1S007 | 7 / 16 " | 1.063 " | 6-32×3/8 | 高強度 | 0.313 " | ¥3,916 | 見積依頼
|
1S008 | 1 / 2 " | 1.250 " | 8-32×1/2 | 高強度 | 0.375 " | ¥3,335 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。