STAFFORD MFG シグネチャーシリーズ、ワンピース分割アルミニウムシャフトカラー
形式 | モデル | チューブ径 | グレード | 外径 | スクリューサイズ | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1A100 | 1" | 2024-T351 | 2" | 1/4-28 x 3/4 | 高強度 | 0.500 " | - | 見積依頼
|
B | 7A100 | 1" | 2024-T351 | 1.750 " | 1/4-28 x 5/8 | 低姿勢 | 0.500 " | ¥2,197 | 見積依頼
|
B | 7A108 | 1-1 / 2」 | 2024-T351 | 2.375 " | 1/4-28 x 5/8 | 低姿勢 | 0.563 " | ¥3,434 | 見積依頼
|
A | 1A108 | 1-1 / 2」 | 2024-T351 | 2.500 " | 1/4-28 x 3/4 | 高強度 | 0.500 " | - | 見積依頼
|
A | 1A104 | 1-1 / 4」 | 2024-T351 | 2.250 " | 1/4-28 x 3/4 | 高強度 | 0.500 " | ¥3,573 | 見積依頼
|
B | 7A104 | 1-1 / 4」 | 2024-T351 | 2.063 " | 1/4-28 x 5/8 | 低姿勢 | 0.500 " | ¥3,019 | 見積依頼
|
A | 1A102 | 1-1 / 8」 | 2024-T351 | 2.125 " | 1/4-28 x 3/4 | 高強度 | 0.500 " | - | 見積依頼
|
B | 7A102 | 1-1 / 8」 | 2024-T351 | 1.875 " | 1/4-28 x 5/8 | 低姿勢 | 0.500 " | ¥2,655 | 見積依頼
|
A | 1A101 | 1-1 / 16」 | 2024-T351 | 2" | 1/4-28 x 3/4 | 高強度 | 0.500 " | - | 見積依頼
|
B | 7A101 | 1-1 / 16」 | 2024-T351 | 1.875 " | 1/4-28 x 5/8 | 低姿勢 | 0.500 " | ¥2,778 | 見積依頼
|
B | 7A112 | 1-3 / 4」 | 2024-T351 | 2.750 " | 5 / 16-24 x 1 | 低姿勢 | 0.688 " | ¥4,957 | 見積依頼
|
A | 1A112 | 1-3 / 4」 | 2024-T351 | 3" | 5 / 16-24 x 1 | 高強度 | 0.62 " | - | 見積依頼
|
B | 7A106 | 1-3 / 8」 | 2024-T351 | 2.250 " | 1/4-28 x 5/8 | 低姿勢 | 0.563 " | ¥3,131 | 見積依頼
|
A | 1A106 | 1-3 / 8」 | 2024-T351 | 2.375 " | 1/4-28 x 3/4 | 高強度 | 0.500 " | - | 見積依頼
|
B | 7A103 | 1-3 / 16」 | 2024-T351 | 2.063 " | 1/4-28 x 5/8 | 低姿勢 | 0.500 " | ¥3,944 | 見積依頼
|
A | 1A103 | 1-3 / 16」 | 2024-T351 | 2.125 " | 1/4-28 x 3/4 | 高強度 | 0.500 " | - | 見積依頼
|
B | 7A110 | 1-5 / 8」 | 2024-T351 | 2.750 " | 5 / 16-24 x 1 | 低姿勢 | 0.688 " | ¥5,056 | 見積依頼
|
A | 1A110 | 1-5 / 8」 | 2024-T351 | 3" | 5 / 16-24 x 1 | 高強度 | 0.62 " | - | 見積依頼
|
B | 7A105 | 1-5 / 16」 | 2024-T351 | 2.125 " | 1/4-28 x 5/8 | 低姿勢 | 0.563 " | ¥3,461 | 見積依頼
|
A | 1A105 | 1-5 / 16」 | 2024-T351 | 2.250 " | 1/4-28 x 3/4 | 高強度 | 0.500 " | - | 見積依頼
|
B | 7A114 | 1-7 / 8」 | 2024-T351 | 3" | 5 / 16-24 x 1 | 低姿勢 | 0.688 " | ¥6,546 | 見積依頼
|
A | 1A114 | 1-7 / 8」 | 2024-T351 | 3.250 " | 5 / 16-24 x 1 | 高強度 | 0.62 " | - | 見積依頼
|
A | 1A107 | 1-7 / 16」 | 2024-T351 | 2.375 " | 1/4-28 x 3/4 | 高強度 | 0.500 " | - | 見積依頼
|
B | 7A107 | 1-7 / 16」 | 2024-T351 | 2.250 " | 1/4-28 x 5/8 | 低姿勢 | 0.563 " | ¥3,483 | 見積依頼
|
A | 1A109 | 1-9 / 16」 | 2024-T351 | 2.500 " | 1/4-28 x 3/4 | 高強度 | 0.500 " | - | 見積依頼
|
B | 7A109 | 1-9 / 16」 | 2024-T351 | 2.375 " | 1/4-28 x 5/8 | 低姿勢 | 0.563 " | ¥4,008 | 見積依頼
|
A | 1A111 | 1-11 / 16」 | 2024-T351 | 3" | 5 / 16-24 x 1 | 高強度 | 0.62 " | - | 見積依頼
|
B | 7A111 | 1-11 / 16」 | 2024-T351 | 2.750 " | 5 / 16-24 x 1 | 低姿勢 | 0.688 " | ¥5,980 | 見積依頼
|
B | 7A113 | 1-13 / 16」 | 2024-T351 | 2.875 " | 5 / 16-24 x 1 | 低姿勢 | 0.688 " | - | 見積依頼
|
A | 1A113 | 1-13 / 16」 | 2024-T351 | 3" | 5 / 16-24 x 1 | 高強度 | 0.62 " | - | 見積依頼
|
A | 1A115 | 1-15 / 16」 | 2024-T351 | 3.250 " | 5 / 16-24 x 1 | 高強度 | 0.62 " | - | 見積依頼
|
B | 7A115 | 1-15 / 16」 | 2024-T351 | 3" | 5 / 16-24 x 1 | 低姿勢 | 0.688 " | ¥5,990 | 見積依頼
|
A | 1A008 | 1 / 2 " | 2024-T351 | 1.250 " | 8-32×1/2 | 高強度 | 0.375 " | ¥1,879 | 見積依頼
|
B | 7A008 | 1 / 2 " | 2024-T351 | 1.125 " | 8-32×1/2 | 低姿勢 | 0.406 " | ¥1,483 | 見積依頼
|
B | 7A004 | 1 / 4 " | 2024-T351 | 0.688 " | 4-40×3/8 | 低姿勢 | 0.313 " | ¥1,292 | 見積依頼
|
A | 1A004 | 1 / 4 " | 2024-T351 | 0.813 " | 4-40×3/8 | 高強度 | 0.250 " | - | 見積依頼
|
B | 7A002 | 1 / 8 " | 2024-T351 | 0.500 " | 4-40×3/8 | 低姿勢 | 0.250 " | ¥2,009 | 見積依頼
|
A | 1A002 | 1 / 8 " | 2024-T351 | 0.813 " | 4-40×3/8 | 高強度 | 0.250 " | ¥1,106 | 見積依頼
|
A | 1A200 | 2" | 2024-T351 | 3.250 " | 5 / 16-24 x 1 | 高強度 | 0.62 " | ¥6,092 | 見積依頼
|
B | 7A200 | 2" | 2024-T351 | 3" | 5 / 16-24 x 1 | 低姿勢 | 0.688 " | ¥5,467 | 見積依頼
|
A | 1A208 | 2-1 / 2」 | 6061 | 4" | 3 / 8-24 x 1 | 高強度 | 0.750 " | - | 見積依頼
|
B | 7A208 | 2-1 / 2」 | 2024-T351 | 3.750 " | 3 / 8-24 x 1 | 低姿勢 | 0.88 " | ¥14,616 | 見積依頼
|
B | 7A204 | 2-1 / 4」 | 2024-T351 | 3.250 " | 5 / 16-24 x 1 | 低姿勢 | 0.750 " | ¥7,387 | 見積依頼
|
A | 1A204 | 2-1 / 4」 | 2024-T351 | 3.500 " | 5 / 16-24 x 1 | 高強度 | 0.62 " | - | 見積依頼
|
A | 1A202 | 2-1 / 8」 | 2024-T351 | 3.500 " | 5 / 16-24 x 1 | 高強度 | 0.62 " | - | 見積依頼
|
B | 7A202 | 2-1 / 8」 | 2024-T351 | 3.250 " | 5 / 16-24 x 1 | 低姿勢 | 0.750 " | ¥9,535 | 見積依頼
|
A | 1A201 | 2-1 / 16」 | 2024-T351 | 3.250 " | 5 / 16-24 x 1 | 高強度 | 0.62 " | - | 見積依頼
|
B | 7A201 | 2-1 / 16」 | 2024-T351 | 3.125 " | 5 / 16-24 x 1 | 低姿勢 | 0.750 " | - | 見積依頼
|
B | 7A212 | 2-3 / 4」 | 2024-T351 | 4" | 3 / 8-24 x 1 | 低姿勢 | 0.88 " | ¥16,836 | 見積依頼
|
A | 1A212 | 2-3 / 4」 | 6061 | 4.250 " | 3 / 8-24 x 1 | 高強度 | 0.750 " | ¥36,491 | 見積依頼
|
A | 1A206 | 2-3 / 8」 | 2024-T351 | 3.500 " | 5 / 16-24 x 1 | 高強度 | 0.62 " | - | 見積依頼
|
B | 7A206 | 2-3 / 8」 | 2024-T351 | 3.500 " | 5 / 16-24 x 1 | 低姿勢 | 0.750 " | ¥7,319 | 見積依頼
|
A | 1A203 | 2-3 / 16」 | 2024-T351 | 3.500 " | 5 / 16-24 x 1 | 高強度 | 0.62 " | - | 見積依頼
|
B | 7A203 | 2-3 / 16」 | 2024-T351 | 3.250 " | 5 / 16-24 x 1 | 低姿勢 | 0.750 " | ¥11,084 | 見積依頼
|
B | 7A210 | 2-5 / 8」 | 2024-T351 | 3.875 " | 3 / 8-24 x 1 | 低姿勢 | 0.88 " | ¥13,748 | 見積依頼
|
A | 1A210 | 2-5 / 8」 | 6061 | 4.250 " | 3 / 8-24 x 1 | 高強度 | 0.750 " | - | 見積依頼
|
A | 1A205 | 2-5 / 16」 | 2024-T351 | 3.500 " | 5 / 16-24 x 1 | 高強度 | 0.62 " | - | 見積依頼
|
B | 7A205 | 2-5 / 16」 | 2024-T351 | 3.375 " | 5 / 16-24 x 1 | 低姿勢 | 0.750 " | - | 見積依頼
|
A | 1A214 | 2-7 / 8」 | 6061 | 4.500 " | 3 / 8-24 x 1 | 高強度 | 0.750 " | - | 見積依頼
|
B | 7A214 | 2-7 / 8」 | 2024-T351 | 4.250 " | 3 / 8-24 x 1 | 低姿勢 | 0.88 " | ¥17,160 | 見積依頼
|
B | 7A207 | 2-7 / 16」 | 2024-T351 | 3.500 " | 5 / 16-24 x 1 | 低姿勢 | 0.750 " | ¥14,607 | 見積依頼
|
シグニチャー・シリーズ、ワンピース・スプリット・アルミニウム・シャフト・カラー
Stafford MFG Signature シリーズの一体型分割アルミニウム シャフト カラーは、ロボット工学、オートメーション、コンベア、マテリアル ハンドリング システムにおいて正確なシャフトの位置決めを実現します。 これらのシャフト カラーは、軽量操作、耐食性、高い強度対重量比を実現するアルミニウム構造を特徴としています。 しっかりと堅牢な固定のための合金鋼ネジと、止めネジタイプのカラーよりも強化された保持力を提供する滑らかなボアが付属しています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ソリッドボーリングバーセット
- ロックセットシリンダー
- 閉所でのホイストポータブルベース
- ろう付け合金
- グラスファイバースクエアチューブストック
- ユーティリティカート
- スリング
- フードサービスの使い捨ておよびディスペンサー
- OリングとOリングキット
- 温水ヒーターおよび付属品
- CASTER CONNECTION スイベルプレートキャスター、ポリウレタン
- RENEWABLE LUBRICANTS サイクルエンジンオイル
- ACROVYN エンドキャップ、アンバーチェリー、アクロビン
- GORLITZ オスコネクタ
- HOFFMAN Protekシリーズタイプ12ウォールマウントキャビネット
- PROTO ボックスエンドレンチセット
- LINN GEAR ミルおよびエンジニアリング チェーン スプロケット、H130 ミル チェーン
- HUMBOLDT 抵抗貫通針
- ANSELL G12Y アルファテック 天然ゴム手袋