STAFFORD MFG シグネチャー シリーズ、ワンピース スプリット左手 ACME ネジ付きシャフト カラー
形式 | モデル | チューブ径 | 外径 | スクリューサイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 11L108 | 1 1/2 "-4 | 2.750 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.750 " | ¥31,273 | 見積依頼
|
A | 11L104 | 1 1/4 "-5 | 2.500 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.750 " | - | 見積依頼
|
A | 11L102 | 1 1/8 "-5 | 2.375 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.750 " | - | 見積依頼
|
A | 11L112 | 1 3/4 "-4 | 3.250 " | 3 / 8-24 x 1 | 1" | - | 見積依頼
|
A | 11L106 | 1 3/8 "-4 | 2.625 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.750 " | - | 見積依頼
|
A | 11L100 | 1-5 | 2.250 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.62 " | ¥6,840 | 見積依頼
|
A | 11L008 | 1 / 2」-10 | 1.313 " | 10-32×1/2 | 0.500 " | ¥6,432 | 見積依頼
|
A | 11L208 | 2 1/2 "-3 | 4" | 3 / 8-24 x 1 | 1" | - | 見積依頼
|
A | 11L204 | 2 1/4 "-3 | 3.750 " | 3 / 8-24 x 1 | 1" | - | 見積依頼
|
A | 11L200 | 2-4 | 3.500 " | 3 / 8-24 x 1 | 1" | - | 見積依頼
|
A | 11L012 | 3 / 4」-6 | 2" | 5 / 16-24 x 1 | 0.62 " | ¥6,169 | 見積依頼
|
A | 11L006 | 3 / 8」-12 | 1.125 " | 8-32×1/2 | 0.500 " | - | 見積依頼
|
A | 11L010 | 5 / 8」-8 | 1.625 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | - | 見積依頼
|
A | 11L014 | 7 / 8」-6 | 2.125 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.62 " | - | 見積依頼
|
A | 11L007 | 7 / 16」-12 | 1.125 " | 8-32×1/2 | 0.500 " | - | 見積依頼
|
シグネチャー シリーズ、ワンピース スプリット左手 ACME ネジ付きシャフト カラー
Stafford MFG Signature シリーズ シャフト カラーは、左ねじの ACME ねじを備えたねじ付きシャフト上のコンポーネントをしっかりと固定し、調整します。 これらの一体型分割型、ACME 左ネジ付きシャフト カラーは、構造的剛性を高め、露出面の耐腐食性を高める黒色酸化仕上げを施したスチール構造を備えています。 これらのカラーは、ストローク制限やスプリングの張力調整に最適です。 緩みや滑りのリスクを軽減する合金鋼ネジが付いています。 外径は 1.125 ~ 4 インチの範囲で入手できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 研磨カットオフおよびチョップホイール
- キー付きの同様の南京錠
- パワーマイターソーアクセサリー
- バッテリークランプ
- ビルディングオートメーションコントロール
- 機械加工用品
- 空気圧システムコンポーネント
- 屋内備品
- ポータブルクーラーおよび飲料
- ルーフィング
- WIREMOLD 2400Dレースウェイ用のレースウェイフィッティング
- DAYTON 汎用モーター、1/2 HP、三相設計
- STANLEY ステープル/ブラッドアソートナロー
- OTC TOOLS ユニバーサル染料カートリッジ
- DURHAM MANUFACTURING プラットフォームトラック、フロアロック
- HOFFMAN SpectraCoolG52シリーズ防食エアコン
- ANVIL すりわり付き六角頭小ネジ
- 80/20 10 シリーズ 1030 プロファイル T スロット押出成形品
- MORSE CUTTING TOOLS HSS/Co ドリルジョバー、1344 シリーズ
- APPLETON ELECTRIC 危険場所用ケーブル グランド キット