DAYTON 汎用モーター、1/2 HP、三相設計
形式 | モデル | 全負荷アンペア | 長さの少ないシャフト | 銘板の回転数 | 公称効率 | 全体の長さ(Overall Length) | RPMグループ | RPM範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 31LH42 | 1.8-1.6/0.81 | 7.125 " | 3490 | 視聴者の38%が | 10 5 / 16 " | 3001-3600 | 3001-3600 | ¥46,737 | |
B | 31LH59 | 1.8-1.6/0.81 | 6 29 / 32 " | 3490 | 視聴者の38%が | 10 5 / 16 " | 3001-3600 | 3001-3600 | ¥50,362 | |
A | 31LH43 | 1.9-1.7/0.86 | 7.125 " | 1765 | 視聴者の38%が | 10 11 / 16 " | 1701-1800 | 1701-1800 | ¥46,737 | |
B | 31LH60 | 1.9-1.7/0.86 | 6 15 / 16 " | 1765 | 視聴者の38%が | 10 11 / 16 " | 1701-1800 | 1701-1800 | ¥46,737 | |
A | 31LH44 | 2.2-2.0/0.99 | 8.75 " | 1155 | 視聴者の38%が | 10 11 / 16 " | 1101-1200 | 1101-1200 | ¥42,402 | |
B | 31LH61 | 2.2-2.0/0.99 | 8.5 " | 1155 | 視聴者の38%が | 10 11 / 16 " | 1101-1200 | 1101-1200 | ¥42,402 |
汎用モーター、1/2 HP、三相設計
Dayton 三相汎用モーターは、コンプレッサー、ファン、ポンプ、コンベア、工作機械、マテリアルハンドリングツールなどの高トルク用途に使用されます。 これらのユニットは、耐久性と構造剛性を高める圧延鋼構造を特徴とし、スムーズで連続的な操作を実現するボールベアリングを備えています。 オープン防滴エンクロージャには通気開口部があり、モーター巻線に直接外気を流入させ、内部コンポーネントの過熱を防ぎます。 1155 ~ 3490 rpm の範囲の速度で利用できるこれらの汎用 AC モーターの幅広い製品群からお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- スパイラルバンド
- マルチプロセス溶接機
- ポケットエアフィルター
- ポテンショメーター
- 油圧クレーンジャック
- ボルト
- 動力伝達ベルト
- パワードリル
- 安全警報と警告
- パイプおよびテストプラグとアクセサリ
- ALARM LOCK 非常口警報ロック
- SENTRY SPILL CONTAINMENT PRODUCTS 水で満たされたドレンカバー
- COOPER B-LINE タイプ 1 クイック コネクト ヒンジ カバーは配線路端フランジに配置
- HOFFMAN リテーニングポストキット
- GRUVLOK HDPEカップリング
- SPEARS VALVES PVCバスケットストレーナー、スピゴットエンド、FKMシールPVCスクリーン
- SPEARS VALVES Y ストレーナー EPDM シール PVC スクリーン修理キット
- KERN AND SOHN OBB-AFシリーズグリーンフィルター
- REMCO 82オンスハンドスクープ
- BROWNING VF4S 200 シリーズ中級用 XNUMX ボルト フランジ マウント ボール ベアリング