DAYTON 31LH60相3 / 1Hp 2 1765-208 / 230 460
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 汎用モーター |
ベアリング | 玉 |
コンデンサが必要です | いいえ |
デューティ | 連続的な |
効率グループ | NEMAプレミアム(R) |
フレーム | 56C |
フレーム材料 | 圧延鋼 |
全負荷アンペア | 1.9-1.7/0.86 |
グリーン認証またはその他の認定 | NEMA プレミアム評価 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | F |
インバーター定格 | はい |
長さの少ないシャフト | 6 15 / 16 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | 一般的なアプリケーション |
モーター設計 | 3-Phase |
モーターエンクロージャーの設計 | 防滴オープン |
モーター取付位置 | 水平な |
モーター取付タイプ | 顔/ベース |
モーターシャフトの設計 | キー付き |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーター熱保護 | なし |
銘板の回転数 | 1765 |
公称効率 | 視聴者の38%が |
速度の数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 10 11 / 16 " |
相 | 3 |
RPMグループ | 1701-1800 |
RPM範囲 | 1701-1800 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 5 / 8 " |
軸長 | 1.875 " |
電圧 | 208-230/460 |
保証 | 1 年 |
船の重量(kg) | 9.83 |
船高(cm) | 21.08 |
船の長さ(cm) | 37.59 |
船幅(cm) | 28.45 |
HSコード | 8501514040 |
モデル | 全負荷アンペア | 長さの少ないシャフト | 銘板の回転数 | 公称効率 | 全体の長さ(Overall Length) | RPMグループ | RPM範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31LH42 | 1.8-1.6/0.81 | 7.125 " | 3490 | 視聴者の38%が | 10 5 / 16 " | 3001-3600 | 3001-3600 | ¥52,230 | |
31LH43 | 1.9-1.7/0.86 | 7.125 " | 1765 | 視聴者の38%が | 10 11 / 16 " | 1701-1800 | 1701-1800 | ¥52,230 | |
31LH44 | 2.2-2.0/0.99 | 8.75 " | 1155 | 視聴者の38%が | 10 11 / 16 " | 1101-1200 | 1101-1200 | ¥47,381 | |
31LH59 | 1.8-1.6/0.81 | 6 29 / 32 " | 3490 | 視聴者の38%が | 10 5 / 16 " | 3001-3600 | 3001-3600 | ¥52,230 | |
31LH61 | 2.2-2.0/0.99 | 8.5 " | 1155 | 視聴者の38%が | 10 11 / 16 " | 1101-1200 | 1101-1200 | ¥47,381 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。