STAFFORD MFG Signature シリーズ、ワンピース分割変換カップリング
形式 | モデル | ボアサイズA | ボアサイズB | 外径 | スクリューサイズ | 全長 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5L01016M | - | - | 1.500 " | 10-32×5/8 | 2.250 " | 見積依頼
|
A | 5L10030M | 1" | 1-3 / 16」 | 2.125 " | 1/4-28 x 3/4 | 3.250 " | 見積依頼
|
A | 5L10020M | 1" | 25 / 32 " | 2" | 1/4-28 x 3/4 | 3" | 見積依頼
|
A | 5L10835M | 1-1 / 2」 | 1-3 / 8」 | 2.500 " | 1/4-28 x 3/4 | 3.750 " | 見積依頼
|
A | 5L10432M | 1-1 / 4」 | 1-4 / 15」 | 2.250 " | 1/4-28 x 3/4 | 3.375 " | 見積依頼
|
A | 5L10435M | 1-1 / 4」 | 1-3 / 8」 | 2.375 " | 1/4-28 x 3/4 | 3.625 " | 見積依頼
|
A | 5L10230M | 1-1 / 8」 | 1-3 / 16」 | 2.125 " | 1/4-28 x 3/4 | 3.250 " | 見積依頼
|
A | 5L00812M | 1 / 2 " | 15 / 32 " | 1.250 " | 8-32×1/2 | 1.875 " | 見積依頼
|
A | 5L00816M | 1 / 2 " | 5 / 8 " | 1.500 " | 8-32×1/2 | 2.250 " | 見積依頼
|
A | 5L01216M | 3 / 4 " | 5 / 8 " | 1.750 " | 1/4-28 x 3/4 | 2.625 " | 見積依頼
|
A | 5L01220M | 3 / 4 " | 25 / 32 " | 1.750 " | 1/4-28 x 3/4 | 2.625 " | 見積依頼
|
A | 5L01019M | 5 / 8 " | 3 / 4 " | 1.750 " | 10-32×5/8 | 2.625 " | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 電気壁板
- 出口デバイスアクセサリ
- 鋲打銃と銃キット
- ソフトスタート
- 帯電防止リストストラップキット
- アークフラッシュ保護
- コンクリートの混合と準備
- ファンブレードとプロペラ
- 自動車用リフティングツール
- 水処理
- SQUARE D NEMA、ソリッドステート過負荷リレー
- IRWIN INDUSTRIAL TOOLS ロッキングプライヤーとCクランプセット
- PRECISION ダミートリム
- WESTWARD スタンド付き測定ホイール
- WALTER TOOLS タイガーテックシルバー、超硬ミルインサート
- DAYTON リンケージキット
- WELLER はんだごて
- ZURN フロアインターセプター
- ENERPAC ERT シリーズ拡張反応管
- BOSTON GEAR SSHF700シリーズ一段減速ウォームギヤ減速機