STAFFORD MFG 変換カップリング 5ピース分割 クランプ式 00812/1インチ×1mmボア スチール 2L12M
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カップリング |
ボアサイズA | 1 / 2 " |
ボアサイズB | 15 / 32 " |
終了 | ブラックオキサイド |
グレード | 1215 |
材料 | 鋼 |
外径 | 1.250 " |
スクリューサイズ | 8-32×1/2 |
全長 | 1.875 " |
タイプ | 高強度 |
原産国 | USA |
モデル | ボアサイズA | ボアサイズB | 外径 | スクリューサイズ | 全長 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5L00816M | 1 / 2 " | 5 / 8 " | 1.500 " | 8-32×1/2 | 2.250 " | - | 見積依頼
|
5L01016M | - | - | 1.500 " | 10-32×5/8 | 2.250 " | - | 見積依頼
|
5L01019M | 5 / 8 " | 3 / 4 " | 1.750 " | 10-32×5/8 | 2.625 " | - | 見積依頼
|
5L01216M | 3 / 4 " | 5 / 8 " | 1.750 " | 1/4-28 x 3/4 | 2.625 " | - | 見積依頼
|
5L01220M | 3 / 4 " | 25 / 32 " | 1.750 " | 1/4-28 x 3/4 | 2.625 " | - | 見積依頼
|
5L10020M | 1" | 25 / 32 " | 2" | 1/4-28 x 3/4 | 3" | - | 見積依頼
|
5L10030M | 1" | 1-3 / 16」 | 2.125 " | 1/4-28 x 3/4 | 3.250 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。