WATTS圧力調整器
形式 | モデル | マックス。 圧力 | ボディ材質 | 接続タイプ | マックス。 温度 | コンセントサイズ | 圧力調整範囲 | 高さ | 入口サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LF215M1 0-20 1/4 | - | 真鍮 | - | - | 1 / 4 " | - | - | 1 / 4 " | ¥131,063 | |
A | LF215M1 0-50 1/4 | - | 真鍮 | - | - | 1 / 4 " | - | - | 1 / 4 " | ¥126,214 | |
A | LF215M1 0-8 1/4 | - | 真鍮 | - | - | 1 / 4 " | - | - | 1 / 4 " | ¥131,063 | |
A | LF215M1 0-20 3/8 | - | 真鍮 | - | - | 3 / 8 " | - | - | 3 / 8 " | ¥140,641 | |
B | R625P42-0711-11BX | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥41,877 | 見積依頼
|
C | 1/2LF263AB | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥24,647 | 見積依頼
|
C | 3/8 LF263AB | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥35,806 | 見積依頼
|
D | BD1156F | 100のプサイ | ブロンズ | FNPT | 212度F | 3 / 4 " | 8から21へのpsi | 6.5 " | 3 / 4 " | ¥14,719 | |
E | P-60 | 300のプサイ | 熱可塑性プラスチック | - | 150度F | 1 / 4 " | 0から125へのpsi | 3" | 1 / 4 " | ¥13,536 | |
F | 3/4 LFH560-G | 300のプサイ | 鉛フリー真鍮 | FGHT×MGHT | 140度F | 3 / 4 " | 10から60へのpsi | 2.25 " | 3 / 4 " | ¥29,658 | |
G | 1/2 LF263AP 20-175 | 300のプサイ | 鉛フリー真鍮 | FNPT | 140度F | 1 / 2 " | 20から175へのpsi | 4.375 " | 1 / 2 " | ¥80,246 | |
H | 1/4 LF263A-1-25 | 300のプサイ | 真鍮 | FNPT | 140度F | 1 / 4 " | 1から25へのpsi | 4.375 " | 1 / 4 " | ¥54,765 | |
I | LF263A 50-175 | 300のプサイ | - | FNPT×FNPT | - | - | - | 4.375 " | - | ¥46,937 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 精密測定ツールキット
- 石油計量
- 電撃
- 切削工具の保管
- ミキシングパドル
- トレーニング
- 殺虫剤と害虫駆除
- エルゴノミクス
- ネイルズ
- 安全スイッチ
- ECONOLINE サイフォンフィードノズル
- OMRON STI リレーソケット10ピンDINマウント
- YG-1 TOOL COMPANY E5020シリーズ、超硬エンドミルスクエアカット、タイロン-フューチュラコーティング
- BUSSMANN CIF06シリーズ英国およびIECヒューズ
- VULCAN HART リレー、120V
- VULCAN HART コンボプレート
- WOODHEAD 130137シリーズコードセット
- MAGLINER スペーサ
- POSI LOCK プロテクター