入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 圧力調整器 |
ボディ材質 | 鉛フリー真鍮 |
接続タイプ | FGHT×MGHT |
ゲージポート | 1 / 8 " |
高さ | 2.25 " |
入口サイズ | 3 / 4 " |
長さ | 3" |
マックス。 圧力 | 300のプサイ |
マックス。 温度 | 140度F |
コンセントサイズ | 3 / 4 " |
圧力調整範囲 | 10から60へのpsi |
シール材 | ブナN |
船の重量(kg) | 0.41 |
船高(cm) | 8.13 |
船の長さ(cm) | 6.6 |
船幅(cm) | 9.91 |
HSコード | 8481809015 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | マックス。 圧力 | ボディ材質 | 接続タイプ | マックス。 温度 | コンセントサイズ | 圧力調整範囲 | 高さ | 入口サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P-60 | 300のプサイ | 熱可塑性プラスチック | - | 150度F | 1 / 4 " | 0から125へのpsi | 3" | 1 / 4 " | ¥13,536 | ||
1/2 LF263AP 20-175 | 300のプサイ | 鉛フリー真鍮 | FNPT | 140度F | 1 / 2 " | 20から175へのpsi | 4.375 " | 1 / 2 " | ¥81,090 | ||
1/4 LF263A-1-25 | 300のプサイ | 真鍮 | FNPT | 140度F | 1 / 4 " | 1から25へのpsi | 4.375 " | 1 / 4 " | ¥55,341 | ||
LF263A 50-175 | 300のプサイ | - | FNPT×FNPT | - | - | - | 4.375 " | - | ¥34,255 | ||
LF215M1 0-50 1/4 | - | 真鍮 | - | - | 1 / 4 " | - | - | 1 / 4 " | ¥126,214 | ||
LF215M1 0-20 1/4 | - | 真鍮 | - | - | 1 / 4 " | - | - | 1 / 4 " | ¥131,063 | ||
LF215M1 0-8 1/4 | - | 真鍮 | - | - | 1 / 4 " | - | - | 1 / 4 " | ¥131,063 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。