HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ブルー防水ピンとスリーブ インレット
形式 | モデル | 電圧 | アンプ | 定格電流 | 定格電圧 | ワイヤーサイズ | HP | Number of Poles | ワイヤーの数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL520B9W | 120/208 | 20 | 20 A | 120 / 208 VAC | #14-#10 AWG | 0.5 | 4 | 5 | ¥60,222 | |
A | HBL560B9W | 120/208 | 60 | 60 A | 120 / 208 VAC | #8-#2 AWG | 15 | 4 | 5 | ¥145,447 | |
A | HBL5100B9W | 120/208 | 100 | 100 A | 120 / 208 VAC | #3-#1/0 AWG | 20 | 4 | 5 | ¥256,559 | |
A | HBL530B9W | 120/208 | 30 | 30 A | 120 / 208 VAC | #12-#10 AWG | 5 | 4 | 5 | ¥114,686 | |
B | HBL332B6W | 240 VAC | 32 | 32 A | 220〜240 VAC | #12-#10 AWG | - | 2 | 3 | - | 見積依頼
|
B | HBL363B6W | 240 VAC | 63 | 63 A | 220〜240 VAC | #8-#2 AWG | - | 2 | 3 | - | 見積依頼
|
B | HBL316B6W | 240 VAC | 16 | 16 A | 220〜240 VAC | #14 AWG | - | 2 | 3 | - | 見積依頼
|
B | HBL330B6W | 250 | 30 | 30 A | 250 VAC | #12-#10 AWG | 2 | 2 | 3 | ¥93,189 | |
C | HBL420B9W | 250 | 20 | 20 A | 250 VAC | #14-#10 AWG | 2 | 3 | 4 | ¥48,817 | |
B | HBL3100B6W | 250 | 100 | 100 A | 250 VAC | #3-#1/0 AWG | 15 | 2 | 3 | ¥201,756 | |
B | HBL320B6W | 250 | 20 | 20 A | 250 VAC | #14-#10 AWG | - | 2 | 3 | ¥45,781 | |
B | HBL360B6W | 250 | 60 | 60 A | 250 VAC | #8-#2 AWG | - | 2 | 3 | ¥127,916 | |
C | HBL430B9W | 250 | 30 | 30 A | 250 VAC | #12-#10 AWG | 7.5 | 3 | 4 | ¥97,267 | |
C | HBL4100B9W | 250 | 100 | 100 A | 250 VAC | #3-#1/0 AWG | 25 | 3 | 4 | ¥208,526 | |
C | HBL460B9W | 250 | 60 | 60 A | 250 VAC | #8-#2 AWG | 5 | 3 | 4 | ¥142,487 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 掃除機のホース
- 可変周波数ドライブ
- 屋根アンカー
- トレーラーヒッチボール
- バンプキャップ
- 砥石
- ユーティリティカート
- ろ過
- ディスペンシングガン
- 屋内LED照明器具
- GREENFIELD THREADING 粉末金属スパイラルフルートタップ、スチーム酸化物仕上げ
- FAZTEK フレーミング押し出し
- DIXON コンスタントフローノズル
- SPEARS VALVES CPVC スケジュール 80 フラッシュ スタイル レジューサー ブッシング、スピゴット x ソケット
- SPEARS VALVES FlameGuard CPVC メス スプリンクラー ヘッド アダプター、ソケット x Fipt
- OIL SAFE トート調剤ラック
- MARTIN SPROCKET 14-1/2度削り出しギヤラック、直径20ピッチ
- KERN AND SOHN SXSシリーズ台はかり
- LINN GEAR 仕上げ済みボアスプロケット、25 チェーン
- TB WOODS 組立キット