KERN AND SOHN SXS シリーズ プラットフォーム スケール
形式 | モデル | 計量面幅 | 直線性 | プラットフォームの深さ | 読みやすさ | 長方形計量面サイズ | 秤量 | 計量プラットフォームの寸法 | 計量面の深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SXS30K-2 | 300 mm | ±0.006kg | 89 mm | 2g | 300 x 240 mm | 30kg | 400 X 300 X 89ミリメートル | 240 mm | - | 見積依頼
|
A | SXS60K-2 | 300 mm | ±0.015kg | 89 mm | 5g | 300 x 300 mm | 60kg | 400 X 300 X 89ミリメートル | 300 mm | - | 見積依頼
|
A | SXS10K-3 | 300 mm | ±0.003kg | 86 mm | 1g | 300 x 240 mm | 15kg | 300 X 240 X 86ミリメートル | 240 mm | ¥365,843 | 見積依頼
|
A | SXS6K-3 | 300 mm | ±0.0015kg | 86 mm | 0.5g | 300 x 240 mm | 6kg | 300 X 240 X 86ミリメートル | 240 mm | - | 見積依頼
|
A | SXS10K-3L | 400 mm | ±0.003kg | 89 mm | 1g | 400 x 300 mm | 15kg | 400 X 300 X 89ミリメートル | 300 mm | ¥260,691 | 見積依頼
|
A | SXS100K-2 | 500 mm | ±0.03kg | 123 mm | 10g | 500 x 400 mm | 150kg | 500 X 400 X 123ミリメートル | 400 mm | ¥392,132 | 見積依頼
|
A | SXS30K-2L | 500 mm | ±0.006kg | 123 mm | 2g | 500 x 400 mm | 30kg | 500 X 400 X 123ミリメートル | 400 mm | ¥394,322 | 見積依頼
|
A | SXS60K-2L | 500 mm | ±0.015kg | 123 mm | 5g | 500 x 400 mm | 60kg | 500 X 400 X 123ミリメートル | 400 mm | - | 見積依頼
|
A | SXS100K-2L | 650 mm | ±0.03kg | 133.5 mm | 10g | 650 x 500 mm | 150kg | 650 X 500 X 133.5ミリメートル | 500 mm | ¥486,331 | 見積依頼
|
A | SXS300K-2 | 650 mm | ±0.06kg | 133.5 mm | 20g | 650 x 500 mm | 300kg | 650 X 500 X 133.5ミリメートル | 500 mm | - | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 付属のフタ容器
- 水循環モーター
- シャープコンテナ
- チューブアキシャルファンブレード
- ポリプロピレンチューブ
- ベアリング
- 自動車電気
- シーブとプーリー
- インターホンとスピーカー
- フライス工具
- DAYTON 垂直燃焼空気入口
- MOODY TOOL 精密プローブセット
- SOUTHWIRE COMPANY マルチビットドライバー
- COOPER B-LINE B333シリーズスロット付きXNUMX穴Uサポート
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじゲージ、7 / 8-16 Un
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじゲージ、1 1 / 8-28 Un
- LEESON エクストリームダックウォッシュガードモーター、三相、完全密閉型カプセル化、C面レスベース
- SPEARS VALVES PVC True Unionボールチェックバルブソケットおよびねじ山付きエンド、EPDM
- SPEARS VALVES FlameGuard CPVC レデューサ カップリング、ソケット x ソケット
- DEWALT 金属切断用丸鋸刃