KERN AND SOHN SXS 6K-3 工業用天びん、最大 6Kg 計量、最小表示0.5g
アイテム: CJ7AGA
モデル:SXS6K-3
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | 工業規模 |
バッテリーの充電時間 | 12の時間。 |
桁サイズ | 55 mm |
タイプを表示します。 | LCD |
周波数 | 50 Hz |
入力電圧 | AC220~240V |
直線性 | ±0.0015kg |
最大。 周囲湿度 | 80% |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
最小周りの派遣社員。 | -10度C |
プラットフォームの深さ | 86 mm |
電源 | 内蔵電源 |
製品データシート | kern-and-sohn-sxs-6k-3.pdf |
読みやすさ | 0.5g |
長方形計量面サイズ | 300 x 240 mm |
再現性 | 0.0005Kg |
整定時間 | 2秒。 |
個数計算用の最小部品重量 (実験室) | 500mg |
個数計算用の最小部品重量 (通常) | 5g |
Units | グラム、キログラム、ポンド、オンス |
秤量 | 6kg |
天びんの材質 | ステンレス鋼 |
計量プラットフォームの寸法 | 300 X 240 X 86ミリメートル |
計量面の深さ | 240 mm |
計量面幅 | 300 mm |
原産国 | CN |
モデル | 計量面幅 | 直線性 | プラットフォームの深さ | 読みやすさ | 長方形計量面サイズ | 秤量 | 計量プラットフォームの寸法 | 計量面の深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXS100K-2 | 500 mm | ±0.03kg | 123 mm | 10g | 500 x 400 mm | 150kg | 500 X 400 X 123ミリメートル | 400 mm | ¥392,132 | 見積依頼
|
SXS100K-2L | 650 mm | ±0.03kg | 133.5 mm | 10g | 650 x 500 mm | 150kg | 650 X 500 X 133.5ミリメートル | 500 mm | ¥486,331 | 見積依頼
|
SXS10K-3 | 300 mm | ±0.003kg | 86 mm | 1g | 300 x 240 mm | 15kg | 300 X 240 X 86ミリメートル | 240 mm | ¥365,843 | 見積依頼
|
SXS10K-3L | 400 mm | ±0.003kg | 89 mm | 1g | 400 x 300 mm | 15kg | 400 X 300 X 89ミリメートル | 300 mm | ¥260,691 | 見積依頼
|
SXS300K-2 | 650 mm | ±0.06kg | 133.5 mm | 20g | 650 x 500 mm | 300kg | 650 X 500 X 133.5ミリメートル | 500 mm | - | 見積依頼
|
SXS30K-2 | 300 mm | ±0.006kg | 89 mm | 2g | 300 x 240 mm | 30kg | 400 X 300 X 89ミリメートル | 240 mm | - | 見積依頼
|
SXS30K-2L | 500 mm | ±0.006kg | 123 mm | 2g | 500 x 400 mm | 30kg | 500 X 400 X 123ミリメートル | 400 mm | ¥394,322 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。