STAFFORD MFG シグネチャー シリーズ、一体型分割精密スリーブ カップリング
形式 | モデル | チューブ径 | キー溝のサイズ | 外径 | スクリューサイズ | 全長 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5L100100KPSC | 1" | 1 / 4 " | 2" | 1/4-28 x 3/4 | 3" | 高強度 | ¥23,868 | 見積依頼
|
B | 5L100100FKPSC | 1" | 1 / 4 " | 2" | 1/4-28 x 3/4 | 3" | 高強度 | ¥30,952 | 見積依頼
|
A | 5L108108KPSC | 1-1 / 2」 | 3 / 8 " | 2.500 " | 1/4-28 x 3/4 | 3.750 " | 高強度 | ¥34,862 | 見積依頼
|
B | 5L108108FKPSC | 1-1 / 2」 | 3 / 8 " | 2.500 " | 1/4-28 x 3/4 | 3.750 " | 高強度 | ¥39,693 | 見積依頼
|
A | 5L104104KPSC | 1-1 / 4」 | 1 / 4 " | 2.250 " | 1/4-28 x 3/4 | 3.375 " | 高強度 | - | 見積依頼
|
B | 5L104104FKPSC | 1-1 / 4」 | 1 / 4 " | 2.250 " | 1/4-28 x 3/4 | 3.375 " | 高強度 | - | 見積依頼
|
A | 5L008008KPSC | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 1.250 " | 8-32×1/2 | 1.875 " | 高強度 | ¥19,497 | 見積依頼
|
B | 5L008008FKPSC | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 1.250 " | 8-32×1/2 | 1.875 " | 高強度 | ¥25,904 | 見積依頼
|
B | 5L012012FKPSC | 3 / 4 " | 3 / 16 " | 1.750 " | 1/4-28 x 3/4 | 2.625 " | 高強度 | ¥26,003 | 見積依頼
|
A | 5L012012KPSC | 3 / 4 " | 3 / 16 " | 1.750 " | 1/4-28 x 3/4 | 2.625 " | 高強度 | ¥22,282 | 見積依頼
|
A | 5L010010KPSC | 5 / 8 " | 3 / 16 " | 1.500 " | 10-32×5/8 | 2.250 " | 高強度 | ¥23,620 | 見積依頼
|
B | 5L010010FKPSC | 5 / 8 " | 3 / 16 " | 1.500 " | 10-32×5/8 | 2.250 " | 高強度 | ¥30,238 | 見積依頼
|
C | 5LM012012KPSC | 12 mm | 4 mm | 28 mm | M4×0.7×12mm | 45 mm | 精密スリーブ | ¥17,389 | 見積依頼
|
C | 5LM014014KPSC | 14 mm | 5 mm | 30 mm | M4×0.7×12mm | 50 mm | 精密スリーブ | ¥18,808 | 見積依頼
|
C | 5LM015015KPSC | 15 mm | 5 mm | 34 mm | M5×0.8×16mm | 50 mm | 精密スリーブ | ¥19,367 | 見積依頼
|
C | 5LM016016KPSC | 16 mm | 5 mm | 34 mm | M5×0.8×16mm | 50 mm | 精密スリーブ | ¥17,995 | 見積依頼
|
C | 5LM018018KPSC | 18 mm | 6 mm | 36 mm | M5×0.8×16mm | 60 mm | 精密スリーブ | ¥18,499 | 見積依頼
|
C | 5LM020020KPSC | 20 mm | 6 mm | 40 mm | M6×1.0×18mm | 65 mm | 精密スリーブ | ¥26,226 | 見積依頼
|
C | 5LM025025KPSC | 25 mm | 8 mm | 45 mm | M6×1.0×18mm | 65 mm | 精密スリーブ | ¥21,948 | 見積依頼
|
C | 5LM030030KPSC | 30 mm | 8 mm | 54 mm | M6×1.0×16mm | 75 mm | 精密スリーブ | - | 見積依頼
|
C | 5LM035035KPSC | 35 mm | 10 mm | 57 mm | M6×1.0×18mm | 80 mm | 精密スリーブ | - | 見積依頼
|
C | 5LM040040KPSC | 40 mm | 12 mm | 60 mm | M6×1.0×18mm | 90 mm | 精密スリーブ | ¥46,666 | 見積依頼
|
C | 5LM045045KPSC | 45 mm | 14 mm | 73 mm | M8×1.25×25mm | 105 mm | 精密スリーブ | - | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- タップ
- ワイヤーターミナルキット
- 危険な場所のヒーター
- バックブーストトランス
- 鳥スクリーン
- 汎用ACモーター
- ワイヤーコネクタ
- インターホンとスピーカー
- テストポンプ
- 真鍮
- FOSTORIA ワイヤー付きクォーツチューブ
- APPROVED VENDOR 管状取り付けポスト10インチ
- INSTOCK エポキシ作業面、黒
- SOUTHWIRE COMPANY マルチコンダクターシールドなしケーブル
- LEESON コンジットボックス付き防爆モーター、単相、ベース付きC面
- SPEARS VALVES ローラー交換用カバー
- BRANSON ビーカー
- DAYTON 排水ホース
- DAYTON コーン
- HUB CITY HERA45シリーズ ES形 鋳鉄製ヘリカルハイポイド減速機