STAFFORD MFG 5LM018018KPSC 精密スリーブカップリング、1 ピース分割、6mm キー溝付き、18mm ID、スチール
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スリーブカップリング |
チューブ径 | 18 mm |
終了 | ブラックオキサイド |
グレード | 1215 |
キー溝のサイズ | 6 mm |
材料 | 鋼 |
外径 | 36 mm |
ねじ材 | 合金鋼 |
スクリューサイズ | M5×0.8×16mm |
全長 | 60 mm |
タイプ | 精密スリーブ |
UPC | 662786042553 |
原産国 | USA |
モデル | チューブ径 | キー溝のサイズ | 外径 | スクリューサイズ | 全長 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5L008008KPSC | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 1.250 " | 8-32×1/2 | 1.875 " | 高強度 | ¥19,497 | 見積依頼
|
5L010010KPSC | 5 / 8 " | 3 / 16 " | 1.500 " | 10-32×5/8 | 2.250 " | 高強度 | ¥23,620 | 見積依頼
|
5L012012KPSC | 3 / 4 " | 3 / 16 " | 1.750 " | 1/4-28 x 3/4 | 2.625 " | 高強度 | ¥22,282 | 見積依頼
|
5L100100KPSC | 1" | 1 / 4 " | 2" | 1/4-28 x 3/4 | 3" | 高強度 | ¥23,868 | 見積依頼
|
5L104104KPSC | 1-1 / 4」 | 1 / 4 " | 2.250 " | 1/4-28 x 3/4 | 3.375 " | 高強度 | - | 見積依頼
|
5L108108KPSC | 1-1 / 2」 | 3 / 8 " | 2.500 " | 1/4-28 x 3/4 | 3.750 " | 高強度 | ¥34,862 | 見積依頼
|
5L008008FKPSC | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 1.250 " | 8-32×1/2 | 1.875 " | 高強度 | ¥25,904 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。