STAFFORD MFG Signature シリーズ、ヒンジタイプねじ込みシャフトカラー
形式 | モデル | チューブ径 | グレード | 材料 | 外径 | ねじ材 | スクリューサイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4S108FH | 1 1/2 "-6 | 303 | ステンレス鋼 | 2.500 " | 18-8ステンレス鋼 | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | - | 見積依頼
|
B | 4L108FH | 1 1/2 "-6 | 1215 | 鋼 | 2.500 " | 合金鋼 | 1/4-28 x 3/4 | 0.500 " | - | 見積依頼
|
A | 3S108FH | 1 1/2 "-12 | 303 | ステンレス鋼 | 2.500 " | 18-8ステンレス鋼 | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | - | 見積依頼
|
B | 3L108FH | 1 1/2 "-12 | 1215 | 鋼 | 2.500 " | 合金鋼 | 1/4-28 x 3/4 | 0.500 " | - | 見積依頼
|
B | 4L104FH | 1 1/4 "-7 | 1215 | 鋼 | 2.250 " | 合金鋼 | 1/4-28 x 3/4 | 0.500 " | - | 見積依頼
|
A | 4S104FH | 1 1/4 "-7 | 303 | ステンレス鋼 | 2.250 " | 18-8ステンレス鋼 | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | - | 見積依頼
|
B | 3L104FH | 1 1/4 "-12 | 1215 | 鋼 | 2.250 " | 合金鋼 | 1/4-28 x 3/4 | 0.500 " | - | 見積依頼
|
A | 3S104FH | 1 1/4 "-12 | 303 | ステンレス鋼 | 2.250 " | 18-8ステンレス鋼 | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | - | 見積依頼
|
A | 4S102FH | 1 1/8 "-7 | 303 | ステンレス鋼 | 2.125 " | 18-8ステンレス鋼 | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | - | 見積依頼
|
B | 4L102FH | 1 1/8 "-7 | 1215 | 鋼 | 2.125 " | 合金鋼 | 1/4-28 x 3/4 | 0.500 " | - | 見積依頼
|
B | 3L102FH | 1 1/8 "-12 | 1215 | 鋼 | 2.125 " | 合金鋼 | 1/4-28 x 3/4 | 0.500 " | - | 見積依頼
|
A | 3S102FH | 1 1/8 "-12 | 303 | ステンレス鋼 | 2.125 " | 18-8ステンレス鋼 | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | - | 見積依頼
|
A | 3S112FH | 1 3/4 "-16 | 303 | ステンレス鋼 | 3" | 18-8ステンレス鋼 | 5 / 16-24 x 1 | 0.62 " | - | 見積依頼
|
B | 3L112FH | 1 3/4 "-16 | 1215 | 鋼 | 3" | 合金鋼 | 5 / 16-24 x 1 | 0.62 " | - | 見積依頼
|
A | 3S106FH | 1 3/8 "-12 | 303 | ステンレス鋼 | 2.375 " | 18-8ステンレス鋼 | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | - | 見積依頼
|
B | 3L106FH | 1 3/8 "-12 | 1215 | 鋼 | 2.375 " | 合金鋼 | 1/4-28 x 3/4 | 0.500 " | - | 見積依頼
|
A | 4S100FH | 1-8 | 303 | ステンレス鋼 | 2" | 18-8ステンレス鋼 | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | - | 見積依頼
|
B | 4L100FH | 1-8 | 1215 | 鋼 | 2" | 合金鋼 | 1/4-28 x 3/4 | 0.500 " | - | 見積依頼
|
B | 3L100FH | 1-14 | 1215 | 鋼 | 2" | 合金鋼 | 1/4-28 x 3/4 | 0.500 " | - | 見積依頼
|
A | 3S100FH | 1-14 | 303 | ステンレス鋼 | 2" | 18-8ステンレス鋼 | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | - | 見積依頼
|
B | 4L008FH | 1 / 2」-13 | 1215 | 鋼 | 1.250 " | 合金鋼 | 8-32×1/2 | 0.375 " | - | 見積依頼
|
A | 4S008FH | 1 / 2」-13 | 303 | ステンレス鋼 | 1.250 " | 18-8ステンレス鋼 | 8-32×1/2 | 0.375 " | - | 見積依頼
|
B | 3L008FH | 1 / 2」-20 | 1215 | 鋼 | 1.250 " | 合金鋼 | 8-32×1/2 | 0.375 " | - | 見積依頼
|
A | 3S008FH | 1 / 2」-20 | 303 | ステンレス鋼 | 1.250 " | 18-8ステンレス鋼 | 8-32×1/2 | 0.375 " | - | 見積依頼
|
A | 3S204FH | 2 1/4 "-12 | 303 | ステンレス鋼 | 3.500 " | 18-8ステンレス鋼 | 5 / 16-24 x 1 | 0.62 " | - | 見積依頼
|
B | 3L204FH | 2"-1/4"-12 | 1215 | 鋼 | 3.500 " | 合金鋼 | 5 / 16-24 x 1 | 0.62 " | - | 見積依頼
|
B | 3L200FH | 2-12 | 1215 | 鋼 | 3.250 " | 合金鋼 | 5 / 16-24 x 1 | 0.62 " | - | 見積依頼
|
A | 3S200FH | 2-12 | 303 | ステンレス鋼 | 3.250 " | 18-8ステンレス鋼 | 5 / 16-24 x 1 | 0.62 " | - | 見積依頼
|
B | 4L012FH | 3 / 4」-10 | 1215 | 鋼 | 1.750 " | 合金鋼 | 1/4-28 x 3/4 | 0.500 " | - | 見積依頼
|
A | 4S012FH | 3 / 4」-10 | 303 | ステンレス鋼 | 1.750 " | 18-8ステンレス鋼 | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | - | 見積依頼
|
A | 3S012FH | 3 / 4」-16 | 303 | ステンレス鋼 | 1.750 " | 18-8ステンレス鋼 | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | - | 見積依頼
|
B | 3L012FH | 3 / 4」-16 | 1215 | 鋼 | 1.750 " | 合金鋼 | 1/4-28 x 3/4 | 0.500 " | ¥17,129 | 見積依頼
|
A | 4S010FH | 5 / 8」-11 | 303 | ステンレス鋼 | 1.500 " | 18-8ステンレス鋼 | 10-32×1/2 | 0.406 " | - | 見積依頼
|
B | 4L010FH | 5 / 8」-11 | 1215 | 鋼 | 1.500 " | 合金鋼 | 10-32×5/8 | 0.406 " | - | 見積依頼
|
A | 3S010FH | 5 / 8」-18 | 303 | ステンレス鋼 | 1.500 " | 18-8ステンレス鋼 | 10-32×1/2 | 0.406 " | - | 見積依頼
|
B | 3L010FH | 5 / 8」-18 | 1215 | 鋼 | 1.500 " | 合金鋼 | 10-32×5/8 | 0.406 " | ¥11,844 | 見積依頼
|
B | 4L014FH | 7 / 8」-9 | 1215 | 鋼 | 1.875 " | 合金鋼 | 1/4-28 x 3/4 | 0.500 " | - | 見積依頼
|
A | 4S014FH | 7 / 8」-9 | 303 | ステンレス鋼 | 1.875 " | 18-8ステンレス鋼 | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | - | 見積依頼
|
B | 3L014FH | 7 / 8」-14 | 1215 | 鋼 | 1.875 " | 合金鋼 | 1/4-28 x 3/4 | 0.500 " | - | 見積依頼
|
A | 3S014FH | 7 / 8」-14 | 303 | ステンレス鋼 | 1.875 " | 18-8ステンレス鋼 | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | - | 見積依頼
|
シグニチャー・シリーズ、ヒンジ・タイプねじ付きシャフト・カラー
Stafford MFG Signature シリーズのねじ付きシャフト カラーは、ACME 左ねじのねじ付きシャフトにコンポーネントをしっかりと固定し、調整できるように設計されています。 ステンレス鋼/鋼構造で黒色酸化仕上げが施されており、構造的な剛性を高め、露出した表面の耐腐食性を実現しています。 これらのカラーは、ストローク制限、ストップと高さ、およびスプリングの張力調整に最適です。 錆の発生を防ぐ合金鋼/18-8ステンレス鋼のネジが装備されています。 スレッド シャフト カラーには、0.375、0.406、0.500、0.625 インチがあります。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- プラスチック電磁弁
- ステップスツール
- 閉所換気ダクト付属品
- フィルターヘッド
- ブリアブルガスチューブ
- 棚と収納ラック
- こぼれ防止用品
- フォークリフトとフォークリフトアタッチメント
- ドラム
- 空気圧モーター
- PARKER 六角カップリング、ステンレス鋼
- DAYTON 減速機、間接駆動、直角
- TENNANT バキュームアタッチメントキット
- VELVAC グラッドハンドシール
- WALTER TOOLS ODHW 超硬フライスインサート
- ACROVYN 壁装材、シルバー、アクロヴィン、120 インチ
- COOPER B-LINE ルーバープレートキット
- SPEARS VALVES PVC スパイラルバーブおよびレギュラーインサートフィッティングオスアダプター、Mipt x インサート
- EATON CHFシリーズ標準サーキットブレーカ
- AQUA-PURE フィルターハウジング