STAFFORD MFG 3S008FH ネジ付きシャフトカラー、ヒンジタイプ、1/2-20 インチネジ穴、SS
アイテム: CJ6FWF
モデル: 3S008FH
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | シャフトカラー |
チューブ径 | 1 / 2」-20 |
グレード | 303 |
材料 | ステンレス鋼 |
外径 | 1.250 " |
ねじ材 | 18-8ステンレス鋼 |
スクリューサイズ | 8-32×1/2 |
タイプ | 高強度 |
幅(Width) | 0.375 " |
原産国 | USA |
モデル | チューブ径 | グレード | 材料 | 外径 | ねじ材 | スクリューサイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3L008FH | 1 / 2」-20 | 1215 | 鋼 | 1.250 " | 合金鋼 | 8-32×1/2 | 0.375 " | - | 見積依頼
|
3L010FH | 5 / 8」-18 | 1215 | 鋼 | 1.500 " | 合金鋼 | 10-32×5/8 | 0.406 " | ¥11,844 | 見積依頼
|
3L012FH | 3 / 4」-16 | 1215 | 鋼 | 1.750 " | 合金鋼 | 1/4-28 x 3/4 | 0.500 " | ¥17,129 | 見積依頼
|
3L014FH | 7 / 8」-14 | 1215 | 鋼 | 1.875 " | 合金鋼 | 1/4-28 x 3/4 | 0.500 " | - | 見積依頼
|
3L100FH | 1-14 | 1215 | 鋼 | 2" | 合金鋼 | 1/4-28 x 3/4 | 0.500 " | - | 見積依頼
|
3L102FH | 1 1/8 "-12 | 1215 | 鋼 | 2.125 " | 合金鋼 | 1/4-28 x 3/4 | 0.500 " | - | 見積依頼
|
3L104FH | 1 1/4 "-12 | 1215 | 鋼 | 2.250 " | 合金鋼 | 1/4-28 x 3/4 | 0.500 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。