エアベルトサンダー
エアベルトサンダー
Speedaire エア ベルト サンダーは、金属、木材、その他の材料の外側と内側の角を平らにし、輪郭を整えるために使用されます。 これらのエアベルトサンダーは通常、塗料層や錆を除去し、ワークピースの表面をきれいにして平らにし、輪郭を彫刻するために使用されます。 圧縮空気で動作するため、最小限の準備が必要です。 12.375 インチと 15.375 インチの長さのエア ベルト サンダーからお選びいただけます。
Speedaire エア ベルト サンダーは、金属、木材、その他の材料の外側と内側の角を平らにし、輪郭を整えるために使用されます。 これらのエアベルトサンダーは通常、塗料層や錆を除去し、ワークピースの表面をきれいにして平らにし、輪郭を彫刻するために使用されます。 圧縮空気で動作するため、最小限の準備が必要です。 12.375 インチと 15.375 インチの長さのエア ベルト サンダーからお選びいただけます。
ベルトサンダー
形式 | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 2832-20 | ¥76,576 | ||
B | 2832-20, 48-59-1880 | ¥147,900 |
エア駆動ベルトサンダー用コンタクトアーム
エアベルトサンダー
形式 | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 15秒の実行時間での平均CFM | CFM @全負荷 | デューティ | フリースピード | ハンドル材料 | 住宅資材 | HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CP5080-3260D12K | ¥157,343 | |||||||||
B | CP5080-3260D12 | ¥129,962 | |||||||||
C | CP9779 | ¥58,452 | |||||||||
D | CP5080-4200H18K | ¥170,969 | |||||||||
E | CP5080-5220H18 | ¥185,104 | |||||||||
F | CP5080-4200H18 | ¥139,631 | |||||||||
G | CP5080-4200D24 | ¥137,213 |
エアベルトサンダー
形式 | モデル | HP | 空気吸入口 | 15秒の実行時間での平均CFM | 最小ホースサイズ | 全体の長さ(Overall Length) | 可変速度 | CFM @全負荷 | デューティ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 40352 | ¥173,954 | |||||||||
B | 15003 | ¥156,130 | |||||||||
C | 15006 | ¥187,969 | |||||||||
D | 40335 | ¥182,031 | |||||||||
E | 14010 | ¥228,669 | |||||||||
F | 14000 | ¥166,170 | |||||||||
G | 40321 | ¥224,076 | |||||||||
H | 40326 | ¥167,756 | |||||||||
I | 40320 | ¥159,736 | |||||||||
J | 11475 | ¥331,408 | |||||||||
K | 14200 | ¥281,798 | |||||||||
L | 15302 | ¥255,873 | |||||||||
M | 15401 | ¥199,067 | |||||||||
N | 14300 | ¥616,553 | |||||||||
O | 11476 | ¥399,712 | |||||||||
P | 11477 | ¥643,966 | |||||||||
Q | 14303 | ¥681,177 |
空気動力式ベルトサンダー
空気動力式ベルトサンダー
空気動力式ベルトサンダー
オフセットコンタクトアーム一般
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
15034 | AF7BND | ¥18,538 |
ベルトサンダークイックチェンジ3/8インチ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
CP858 | AH7LXZ | ¥74,746 |
研磨ベルトツール一般0.4インチの長さ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
15013 | AF7BNC | ¥151,916 |
標準コンタクトアーム一般
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
15035 | AF7BNE | ¥17,945 |
エアベルトサンダーキット、ベルト幅1/2インチ、ベルト長さ18インチ、一般/産業用
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
28367 | CN7TPE | ¥234,744 |
エアベルトサンダーインダストリアル0.4Hp 1/2
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
G1A120RS812 | AB3ハム | ¥233,571 |
コードレスベルトサンダー 20V
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
DCW220B | CP3NZC | ¥87,282 |
ベルトサンダー
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
CP9780 | CQ8VZC | ¥79,672 |
エアベルトサンダー 幅1/8~1/2インチ x 長さ24インチ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
31XG57 | AG2PJA | ¥71,164 |
エアベルトサンダー、1600 Rpm速度、6バールの使用圧力
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
0784 | CF3RJD | ¥15,157 | 詳細を参照してください。 |
エアベルトサンダー
エアベルトサンダーは、塗料や錆の層を剥がし、ワークピースの表面を清潔で滑らかにし、輪郭を彫刻するために使用されます。 Raptor Supplies のようなブランドからこれらのエアベルトサンダーを幅広く提供しています スピードエア、シカゴニューマチック、ダイナブレイド、 インガソール・ランド。 これらのエアベルトサンダーは圧縮空気で作動し、最小限の準備が必要です。 ダイナブレード ベルトサンダーは、他の標準的なサンダーと比較して開口部が大きいため、ベルトのトラッキングが向上し、複合ベルトガードを使用して研磨ベルトをすばやく交換できます。 これらのユニットは、1/8インチ(3 mm)、1/4インチ(6 mm)、または1/2インチ(13 mm)幅x 24インチ(610 mm)長さの研磨ベルトとの互換性を可能にする特許取得済みの設計を備えています。 からのエアベルトサンダー シカゴ空気圧 限られたスペースで作業するように設計されており、マルチポジションサンディング用に360度回転するサンディングヘッドを備えています。 人間工学に基づいたハンドルが装備されているため、長時間使用でき、研磨剤とコンタクトアームを簡単に交換できます。
詳細はこちら
- ロックシステム
- モーター用品
- 機械液
- 空気圧システムコンポーネント
- 測定装置
- スレッドミル
- プログラマブルコントローラー
- 熱ストレスモニター
- スプレーシールド
- ベルトドライブシングルインレットスクエアハウジングブロワー
- WALTER TOOLS 1/2 インチ内接円、CNMG、80 度平行四辺形、超硬旋削インサート
- ABILITY ONE 防水テープ
- VULCAN HART トグルスイッチ
- MARTIN SPROCKET BKシリーズ 穴あきタイプ 片溝FHPシーブ
- ROMOLD 多機能シリーズ PVC 封じ込めバンド
- VESTIL FWST シリーズ第 XNUMX 輪ステア トレーラー
- MECHANIX ニット汎用手袋
- MITUTOYO 特殊マイクロメーター
- CAMPBELL HAUSFELD エアガン
- HOSHIZAKI コントローラ