入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアベルトサンダー |
空気吸入口 | 1 / 4 "NPT |
15秒の実行時間での平均CFM | 6.3 |
ベルトサイズ | 1/2 "W x 18" L |
CFM @全負荷 | 25.6 |
デューティ | |
排気タイプ | リア |
フリースピード | 20,000回転 |
ハンドル材料 | アルミニウム |
住宅資材 | 複合 |
HP | 0.5 |
最小ホースサイズ | 3 / 8 " |
全体の長さ(Overall Length) | 13.375 " |
必要な圧力 | 90のプサイ |
スロットル | レバー |
可変速度 | 有り |
船の重量(kg) | 1.78 |
船高(cm) | 7.87 |
船の長さ(cm) | 34.54 |
船幅(cm) | 16.76 |
HSコード | 8467111040 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 15秒の実行時間での平均CFM | CFM @全負荷 | デューティ | フリースピード | ハンドル材料 | 住宅資材 | HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP9779 | 12 " | 7 | 28 | 産業 | 22,000回転 | ラバーグリップ | アルミニウム | 0.35 | ¥58,452 | ||
CP5080-3260D12 | 11.375 " | 5.4 | 21.8 | 26,000回転 | アルミニウム | 複合 | 0.4 | ¥129,962 | |||
CP5080-4200D24 | 15.375 " | 6.3 | 25.6 | 20,000回転 | アルミニウム | 複合 | 0.5 | ¥137,213 | |||
CP5080-3260D12K | 11.375 " | 5.4 | 21.8 | 26,000回転 | アルミニウム | 複合 | 0.4 | ¥157,343 | |||
CP5080-4200H18K | 13.375 " | 6.3 | 25.6 | 20,000回転 | アルミニウム | 複合 | 0.5 | ¥170,969 | |||
CP5080-5220H18 | 13.375 " | 8 | 31.8 | 22,000回転 | アルミニウム | 複合 | 0.75 | ¥185,104 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。