DYNABRADE 11477エアベルトサンダーインダストリアル2Hp1-2インチ
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
アイテム価格 | エアベルトサンダー |
空気吸入口 | 1 / 2 "NPT |
15秒の実行時間での平均CFM | 17.5 |
ベルトサイズ | 幅1~2インチ x 長さ30インチ。 |
CFM @全負荷 | 70 |
デューティ | 産業 |
排気タイプ | フロント |
フリースピード | 7200回転 |
住宅資材 | ラバー |
HP | 2 |
最小ホースサイズ | 1 / 2 " |
全体の長さ(Overall Length) | 21.5 " |
必要な圧力 | 90のプサイ |
スロットル | レバー |
船の重量(kg) | 9.05 |
船高(cm) | 19.3 |
船の長さ(cm) | 47.75 |
船幅(cm) | 32.51 |
HSコード | 8467111040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | HP | 空気吸入口 | 15秒の実行時間での平均CFM | 最小ホースサイズ | 全体の長さ(Overall Length) | 可変速度 | CFM @全負荷 | デューティ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14000 | 0.5 | 1 / 4 "NPT | 7.75 | 1 / 4 " | 14.625 " | - | 31 | 産業 | ¥174,332 | ||
14010 | 0.5 | 1 / 4 "NPT | 7.75 | 1 / 4 " | 14.625 " | - | 31 | 産業 | ¥241,151 | ||
40320 | 0.5 | 1 / 4 "NPT | 7 | 3 / 8 " | 14.25 " | - | 28 | 産業 | ¥170,295 | ||
40321 | 0.5 | 1 / 4 "NPT | 7 | 3 / 8 " | 14.25 " | - | 28 | 産業 | ¥235,768 | ||
40326 | 0.5 | 1 / 4 "NPT | 7 | 3 / 8 " | 14.25 " | - | 28 | 産業 | ¥179,860 | ||
15003 | 0.4 | 1 / 4 "NPT | 5 | 1 / 4 " | 11.75 " | - | 20 | 産業 | ¥168,963 | ||
11475 | 0.7 | 1 / 4 "NPT | 8 | 1 / 2 " | 21 " | - | 32 | ¥363,757 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。