SPEEDAIREエアベルトサンダー
形式 | モデル | 15秒の実行時間での平均CFM | CFM @全負荷 | フリースピード | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 21AC03 | 4.2 | 24 | 20,000回転 | 12.375 " | ¥46,762 | |
B | 21AC02 | 4.5 | 12.5 | 18,000回転 | 15.375 " | ¥42,682 |
エアベルトサンダー
Speedaire エア ベルト サンダーは、金属、木材、その他の材料の外側と内側の角を平らにし、輪郭を整えるために使用されます。 これらのエアベルトサンダーは通常、塗料層や錆を除去し、ワークピースの表面をきれいにして平らにし、輪郭を彫刻するために使用されます。 圧縮空気で動作するため、最小限の準備が必要です。 12.375 インチと 15.375 インチの長さのエア ベルト サンダーからお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 防水シート
- 油圧ホースアダプターとプラグ
- シーリングファンガード
- パイプグラブ
- バケツ/缶ハンドラー
- ワッシャー
- 電気ツール
- 管理人用カートと供給ホルダー
- 林業
- プールとスパポンプ
- BLACKBURN (T&B) デュアル定格ラグメカニカルコネクタ
- DAYTON シリンダーブラケットスチール
- TSUBAKI スプロケット2.710アウター#50
- ACROVYN 内側のコーナー、耐衝撃性、オイスターグレー
- RIDGID Seesnake コンパクト C40 カメラ システム
- TECHNIKS ER コレット
- DAYTON ハンドチェーン
- WEG CWB シリーズ IEC コンタクタ
- BOSTON GEAR HF700 シリーズ シングル減速フランジ型減速機