入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアベルトサンダー |
空気吸入口 | 1 / 4 "NPT |
15秒の実行時間での平均CFM | 4.5 |
ベルトサイズ | 3/4 "W x 18" L |
CFM @全負荷 | 12.5 |
デューティ | 産業 |
排気タイプ | リア |
フリースピード | 18,000回転 |
ハンドル材料 | アルミニウム |
住宅資材 | アルミニウム |
HP | 0.45 |
最小ホースサイズ | 3 / 8 " |
全体の長さ(Overall Length) | 15.375 " |
必要な圧力 | 90のプサイ |
スロットル | 安全ロックアウト付きレバー |
UPC | 190735605547 |
可変速度 | 有り |
船の重量(kg) | 1.68 |
船高(cm) | 8.64 |
船の長さ(cm) | 41.91 |
船幅(cm) | 13.46 |
HSコード | 8467111040 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 15秒の実行時間での平均CFM | CFM @全負荷 | フリースピード | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21AC03 | 4.2 | 24 | 20,000回転 | 12.375 " | ¥46,762 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。