ハロゲンランプと電球
形式 | モデル | 定格電流 | 定格電圧 | |
---|---|---|---|---|
A | 50LMP-12WH-D | 見積依頼 | ||
A | 50LMP-9WH-D | 見積依頼 |
ハロゲンランプ、T2 1/2
形式 | モデル | ランプの種類 | ANSIコード | 平均寿命 | 最大全体の長さ | プライマリアプリケーション | 電圧 | 出力 | 基底型 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Q300T3 / CL(EHM) | ¥1,085 | |||||||||
A | Q250T3 / CL | - | 見積依頼 | ||||||||
A | Q500T3 / CL / 6 | - | 見積依頼 | ||||||||
A | Q500T3 / CL-130v | ¥2,278 | |||||||||
B | Q6.6AT2 1/2/1CL | ¥1,162 |
ハロゲンランプ、T3
形式 | モデル | 最大全体の長さ | 平均電球寿命 | 平均寿命 | プライマリアプリケーション | 出力 | 色温度 | 初期ルーメン | ランプ指定 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Q150T3 / CL / CD | ¥3,427 | |||||||||
A | Q100T3 / CL / CD | ¥2,479 | |||||||||
B | Q500T3 / CL-120V-(FCL) | ¥1,500 |
ハロゲンヒートランプ、T3
形式 | モデル | 出力 | 基底型 | 色温度 | ランプ指定 | ランプ径 | ルーメン | 最大全体の長さ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QH500T3 / CL / 7 | ¥1,020 | |||||||||
B | QH1000T3-230v | ¥4,471 | |||||||||
A | QH1600T3/7-240v | ¥6,007 | |||||||||
B | QH1600T3 / CL | - | 見積依頼 | ||||||||
B | QH2MT3 / CL / HT / R | ¥11,598 | |||||||||
B | QH3650T3 / 5 | ¥26,690 |
ハロゲンランプ、MR16
形式 | モデル | 配光 | ANSIコード | 平均電球寿命 | ルーメン | 最大全体の長さ | プライマリアプリケーション | 電圧 | 平均寿命 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Q50MR16 / FL(EXN) | ¥603 | |||||||||
B | Q50GU10FL / RVL | ¥1,708 | |||||||||
C | Q50MR16 / SP(EXT) | ¥65 |
形式 | モデル | 平均電球寿命 | 平均寿命 | ランプ指定 | プライマリアプリケーション | 電圧 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4509 | ¥4,558 | |||||||
A | 35PAR36 / H / WFL30-12V | ¥4,267 |
ハロゲンランプ、T4
形式 | モデル | ランプ径 | ANSIコード | 平均電球寿命 | ランプ仕上げ | ルーメン | 最大全体の長さ | プライマリアプリケーション | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Q40G9 / CD | ¥2,405 | |||||||||
B | Q100DC | - | 見積依頼 | ||||||||
C | Q50 / G8 / CD -120V | ¥116 | |||||||||
D | Q150CL / DC-ETC | ¥4,330 | |||||||||
B | Q150DC-ETF | - | 見積依頼 | ||||||||
E | Q100CL / MC | ¥3,264 | |||||||||
E | Q250CL / MC-130V | ¥4,766 | |||||||||
E | Q400CL / MC | - | 見積依頼 | ||||||||
F | Q100CL / DC | ¥5,244 | |||||||||
D | Q250CL / DC(ESS)-120V | ¥4,126 | |||||||||
G | Q150MC-ETH | - | 見積依頼 | ||||||||
B | Q250DC | - | 見積依頼 | ||||||||
E | Q150CL / MC-ETG | ¥4,294 | |||||||||
E | Q250CL / MC(EHT)-120V | ¥4,301 | |||||||||
E | Q75CL / MC / CD | - | 見積依頼 |
形式 | モデル | |
---|---|---|
A | P-041695-0108 | 見積依頼 |
A | 50LMP-40W | 見積依頼 |
形式 | モデル | ランプの種類 | 電圧 | |
---|---|---|---|---|
A | 102LS-シン-G1 | 見積依頼 | ||
A | 102LS-シン-N5 | 見積依頼 |
ハロゲン電球
形式 | モデル | 形状 | ANSIコード | 基底型 | 貿易番号 | 出力 | 色温度 | 配光 | ルーメン | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BC20MRC16/FL36 3PK | ¥3,829 | |||||||||
B | 20MRC11/FL30 プロ FTD 50PK | ¥2,207 | |||||||||
C | 72A19 / EV | ¥3,316 | 見積依頼 | ||||||||
C | 43A19 / EV | ¥4,318 | 見積依頼 | ||||||||
D | C250S50 / ALTO | ¥6,553 | 見積依頼 | ||||||||
E | C70S62 / ALTO | ¥5,363 | 見積依頼 |
形式 | モデル | 定格電流 | アイテム価格 | 定格電圧 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 50LMP-12WH | 見積依頼 | |||
A | 50LMP-9WH | 見積依頼 |
OBB-AZシリーズハロゲン電球
105シリーズステディオンハロゲン
形式 | モデル | 色 | ランプの種類 | 電圧 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 105SINHR-N5 | 見積依頼 | |||
A | 105SINHR-G1 | 見積依頼 | |||
B | 105シンハム-G1 | 見積依頼 | |||
A | 105SINHR-G5 | 見積依頼 | |||
B | 105シンハム-N5 | 見積依頼 | |||
C | 105SINHC-G5 | 見積依頼 | |||
B | 105シンハム-G5 | 見積依頼 | |||
C | 105SINHC-N5 | 見積依頼 | |||
C | 105SINHC-G1 | 見積依頼 | |||
D | 105シンハ-N5 | 見積依頼 | |||
D | 105シンハ-G5 | 見積依頼 | |||
D | 105シンハ-G1 | 見積依頼 | |||
E | 105SINHB-G1 | 見積依頼 | |||
E | 105SINHB-N5 | 見積依頼 | |||
F | 105SINHG-G1 | 見積依頼 | |||
F | 105SINHG-N5 | 見積依頼 | |||
F | 105SINHG-G5 | 見積依頼 |
形式 | モデル | 色 | 定格電流 | 直径 | 高さ | ランプの種類 | 電圧 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 101FINHM-G1 | 見積依頼 | ||||||
A | 101FINHC-G1 | 見積依頼 | ||||||
A | 101FINHM-N5 | 見積依頼 | ||||||
A | 101FINHC-N5 | 見積依頼 | ||||||
A | 101FINHR-G1 | 見積依頼 | ||||||
A | 101FINHR-N5 | 見積依頼 | ||||||
A | 101フィーニャ-G1 | 見積依頼 | ||||||
A | 101フィーニャ-N5 | 見積依頼 | ||||||
A | 101FINHB-N5 | 見積依頼 | ||||||
A | 101FINHB-G1 | 見積依頼 | ||||||
A | 101FINHG-G1 | 見積依頼 | ||||||
A | 101FINHG-N5 | 見積依頼 |
101シリーズステディオンハロゲン
Edwards Signaling 101 シリーズ ハロゲンは、屋外環境で視覚的および聴覚的な警報を提供するのに最適な信号装置です。 これらのデバイスは、さまざまな信号シナリオに合わせて、常時点灯、点滅、マルチモード (点滅または常時点灯) オプションなどのさまざまな動作モードを提供します。 95 メートルで 1dB、85 フィートで 10dB の音響レベルの可聴信号を発し、明確で注意を引く警告を発します。
Edwards Signaling 101 シリーズ ハロゲンは、屋外環境で視覚的および聴覚的な警報を提供するのに最適な信号装置です。 これらのデバイスは、さまざまな信号シナリオに合わせて、常時点灯、点滅、マルチモード (点滅または常時点灯) オプションなどのさまざまな動作モードを提供します。 95 メートルで 1dB、85 フィートで 10dB の音響レベルの可聴信号を発し、明確で注意を引く警告を発します。
形式 | モデル | 色 | 定格電流 | 直径 | 高さ | ランプの種類 | 光出力 | 電圧 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 101シンハム-N5 | 見積依頼 | |||||||
A | 101SINHR-G1 | 見積依頼 | |||||||
A | 101SINHC-G1 | 見積依頼 | |||||||
A | 101SINHC-N5 | 見積依頼 | |||||||
A | 101シンハム-G1 | 見積依頼 | |||||||
A | 101SINHR-N5 | 見積依頼 | |||||||
A | 101シンハ-G1 | 見積依頼 | |||||||
A | 101シンハ-N5 | 見積依頼 | |||||||
A | 101SINHB-N5 | 見積依頼 | |||||||
A | 101SINHB-G1 | 見積依頼 | |||||||
A | 101SINHG-G1 | 見積依頼 | |||||||
A | 101SINHG-N5 | 見積依頼 |
形式 | モデル | 定格電流 | ランプの種類 | 電圧 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 102LS-FINH-N5 | 見積依頼 | |||
A | 102LS-FINH-G1 | 見積依頼 |
105シリーズ点滅ハロゲン
形式 | モデル | 色 | ランプの種類 | 電圧 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 105FINHC-G5 | 見積依頼 | |||
A | 105FINHC-N5 | 見積依頼 | |||
B | 105FINHR-G5 | 見積依頼 | |||
C | 105FINHM-G1 | 見積依頼 | |||
C | 105FINHM-G5 | 見積依頼 | |||
B | 105FINHR-N5 | 見積依頼 | |||
B | 105FINHR-G1 | 見積依頼 | |||
C | 105FINHM-N5 | 見積依頼 | |||
A | 105FINHC-G1 | 見積依頼 | |||
D | 105フィーニャ-G1 | 見積依頼 | |||
D | 105フィーニャ-N5 | 見積依頼 | |||
D | 105フィーニャ-G5 | 見積依頼 | |||
E | 105FINHB-G1 | 見積依頼 | |||
E | 105FINHB-G5 | 見積依頼 | |||
E | 105FINHB-N5 | 見積依頼 | |||
F | 105FINHG-N5 | 見積依頼 | |||
F | 105FINHG-G1 | 見積依頼 | |||
F | 105FINHG-G5 | 見積依頼 |
形式 | モデル | 定格電流 | 定格電圧 | |
---|---|---|---|---|
A | 50LMP-25WH | 見積依頼 | ||
A | 50LMP-20WH | 見積依頼 |
ハロゲンリフレクターランプ、T6
形式 | モデル | ルーメン | ANSIコード | 平均電球寿命 | 最大全体の長さ | 電圧 | 出力 | 平均寿命 | 基底型 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BTL | ¥12,161 | |||||||||
B | HPL575LL / 115V | ¥19,076 | |||||||||
C | FLK | ¥14,180 | |||||||||
B | HPL575 / 115V | ¥18,806 | |||||||||
D | WRONG | ¥10,206 |
詳細はこちら
- 測定およびレイアウトツール
- 磁石と磁気ストリップ
- ラボ機器
- 自動車外装
- 配線路
- 研磨カットオフおよびチョップホイール
- フードサービストレイ
- スキージハンドル
- ベンチバッファー
- 実験用シンク
- RIDGID コンビネーションバイス
- TECHSPRAY はんだ除去ブレードサイズ3
- K-FLEX USA フィッティング断熱材90エルボ、エラストマー
- BUSSMANN FGシリーズ特殊ヒューズ
- VULCAN HART パイロット安全弁
- PETERSEN PRODUCTS 真空ポンプ
- WATTS B6400シリーズ標準ポートボールバルブ
- COTTERMAN ハードウェアキット
- MORSE CUTTING TOOLS スクエア&コーナーラジアスエンドミル 5896Cシリーズ
- REGAL STI メートルスパイラルポイントタップ、プラグ、HSS、クローム