入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハロゲンリフレクターランプ |
ANSIコード | HPL575 / 115V |
平均電球寿命 | 300時間 |
平均寿命 | 300時間 |
基底型 | 2ピンミディアム(G9.5) |
電球技術 | ハロゲン |
色温度 | 3250K |
高出力 | いいえ |
屋内/屋外での使用 | 屋内のみ |
初期ルーメン | 16,520 |
ランプ指定 | HPL575 / 115V |
ランプ仕上げ | クリア |
ランプ形状 | T6 |
ランプの種類 | シングルエンド |
ルーメン | 16,520 |
最大全体の長さ | 3.875 " |
全体的なランプ形状 | T |
電源 | プラグ·アンド·プレイ |
プライマリアプリケーション | 投影 |
ラフサービス | いいえ |
飛散抵抗 | いいえ |
飛散防止 | いいえ |
三方向 | いいえ |
電圧 | 115 |
出力 | 575 |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 13.21 |
船の長さ(cm) | 4.06 |
船幅(cm) | 4.32 |
HSコード | 8539212080 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | ルーメン | ANSIコード | 平均電球寿命 | 最大全体の長さ | 電圧 | 出力 | 平均寿命 | 基底型 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTL | 11,000 | BTL | 500時間 | 5" | 120 | 500 | 500時間 | ミディアムプリフォーカス(P28s) | ¥12,161 | ||
WRONG | 27,000 | WRONG | 300時間 | 4" | 120 | 1000 | 300時間 | 2ピンミディアム(G9.5) | ¥10,206 | ||
FLK | 16,500 | FLK | 300時間 | 3 15 / 16 " | 120 | 575 | 300時間 | 2ピンミディアム(G9.5) | ¥14,180 | ||
HPL575LL / 115V | 12,360 | HPL575LL / 115V | 2000時間 | 3.875 " | 115 | 575 | 2000時間 | 2ピンミディアム(G9.5) | ¥19,076 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。