EDWARDS SIGNALING 105FINHM-G1 点滅ハロゲン、24VDC、マゼンタ、直径 4 1/2 インチ。
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハロゲンランプ |
直径 | 4-1 / 2」 |
高さ | 4-5 / 8」 |
光源 | フラッシュ |
材料 | ポリカーボネート |
スタンダード | UL、CSA承認 |
電圧 | 24 VDC |
プロダクト | モデル | 色 | ランプの種類 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
105フィーニャ-G1 | アンバー | - | 24 VDC | - | 見積依頼
| |
105フィーニャ-G5 | アンバー | 20Wハロゲン | 24 VAC | - | 見積依頼
| |
105フィーニャ-N5 | アンバー | 25Wハロゲン | 120 VAC | - | 見積依頼
| |
105FINHB-G1 | 青 | - | 24 VDC | - | 見積依頼
| |
105FINHB-G5 | 青 | - | 24 VAC | - | 見積依頼
| |
105FINHB-N5 | 青 | - | 120 VAC | - | 見積依頼
| |
105FINHC-G1 | - | - | 24 VDC | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。