PASS AND SEYMOUR PT5262-ALA エクストラヘビーデューティデュプレックスレセプタクル、スペックグレード、15A、125V、ライトアーモンド
アイテム: CH4HCR
モデル: PT5262-ALA
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レセプタクル、デュプレックス |
Number of Poles | 2 |
ワイヤーの数 | 3 |
相 | 3 |
電圧 | 125V |
ワイヤーサイズ | 10〜14awg |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
PT5262-ABK | ブラック | - | 見積依頼
| |
PT5262-A | ブラウン | - | 見積依頼
| |
PT5262-AGRY | グレー | - | 見積依頼
| |
PT5262-AI | 象牙 | - | 見積依頼
| |
PT5262A-W | ホワイト | - | 見積依頼
| |
PT5362-ABK | ブラック | - | 見積依頼
| |
PT5362-A | ブラウン | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。