INSULTAB 薄肉熱収縮チューブ、食品グレード
形式 | モデル | ケーブル範囲 | 縮小後のID | 縮小前のID | 長さ | 収縮後の肉厚 | ワイヤー範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HS-614 / 1ブロック2 | 6〜1 AWG | 0.25 " | 0.5 " | 4ft。 | 0.025 " | 6〜1 AWG | ¥10,986 | |
A | HS-614 / 1ブロック2 | 6〜1 AWG | 0.25 " | 0.5 " | 100ft。 | 0.025 " | 6〜1 AWG | ¥49,869 | |
A | HS-614 / 1ブロック2 | 6〜1 AWG | 0.25 " | 0.5 " | 6" | 0.025 " | 6〜1 AWG | ¥1,674 | |
A | HS-614 / 3ブロック8 | 12〜8 AWG | 0.187 " | 0.375 " | 4ft。 | 0.025 " | 12〜8 AWG | ¥9,371 | |
A | HS-614 / 3ブロック8 | 12〜8 AWG | 0.187 " | 0.375 " | 100ft。 | 0.025 " | 12〜8 AWG | ¥41,896 | |
A | HS-614 / 3ブロック8 | 12〜8 AWG | 0.187 " | 0.375 " | 6" | 0.025 " | 12〜8 AWG | ¥1,566 | |
A | HS-614 / 1ブロック4 | 16〜12 AWG | 0.125 " | 0.25 " | 100ft。 | 0.025 " | 16〜12 AWG | ¥24,573 | |
A | HS-614 / 1ブロック4 | 16〜12 AWG | 0.125 " | 0.25 " | 4ft。 | 0.025 " | 16〜12 AWG | ¥5,584 | |
A | HS-614 / 1ブロック4 | 16〜12 AWG | 0.125 " | 0.25 " | 6" | 0.025 " | 16〜12 AWG | ¥1,476 | |
A | HS-614 / 3ブロック16 | 20〜18 AWG | 0.093 " | 0.187 " | 4ft。 | 0.02 " | 20〜18 AWG | ¥4,713 | |
A | HS-614 / 3ブロック16 | 20〜18 AWG | 0.093 " | 0.187 " | 6" | 0.02 " | 20〜18 AWG | ¥1,326 | |
A | HS-614 / 3ブロック16 | 20〜18 AWG | 0.093 " | 0.187 " | 100ft。 | 0.02 " | 20〜18 AWG | ¥21,422 | |
A | HS-614 / 1ブロック8 | 24〜22 AWG | 0.063 " | 0.125 " | 6" | 0.02 " | 24〜22 AWG | ¥1,315 | |
A | HS-614 / 1ブロック8 | 24〜22 AWG | 0.063 " | 0.125 " | 100ft。 | 0.02 " | 24〜22 AWG | ¥14,443 | |
A | HS-614 / 3ブロック32 | 28〜26 AWG | 0.046 " | 0.093 " | 4ft。 | 0.02 " | 28〜26 AWG | ¥2,892 | |
A | HS-614 / 3ブロック32 | 28〜26 AWG | 0.046 " | 0.093 " | 6" | 0.02 " | 28〜26 AWG | ¥1,247 | |
A | HS-614 / 3ブロック32 | 28〜26 AWG | 0.046 " | 0.093 " | 100ft。 | 0.02 " | 28〜26 AWG | ¥12,926 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ボックスロッカー
- ルーターアクセサリー
- トングを持ち上げて滑らせる
- ドリルビットケースキャビネット
- ケーブル引きグリップキット
- ショップ家具
- 在庫ピッキングと収納カート
- 高圧洗浄機および付属品
- 冷凍試験装置
- 実験室のドラフトおよび付属品
- TEMPCO ストリップヒーター、240V、300ワット
- TSUBAKI スプロケット5.060アウター#40
- CLE-LINE 力学長さドリルビットセット
- APPLETON ELECTRIC 320ワット、高圧ナトリウムランプ
- BENCHMARK SCIENTIFIC Accuris PowerVolt シリーズ電源
- LABCONCO 実験室用フード
- FILLRITE メーター修理キット
- WEG Tefc C Face、フットレス、三相汎用モーター
- HUB CITY 1300 シリーズ、PowerCubeX ウォームギア減速機