入手する 4月 5, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 熱収縮チューブ、食品グレード |
ケーブル範囲 | 16〜12 AWG |
色 | ブラック |
縮小後のID | 0.125 " |
縮小前のID | 0.25 " |
長さ | 4ft。 |
材料 | アクリル化オレフィン |
最大電圧 | 適用されない |
収縮率 | 2:1 |
収縮温度 | 212度F |
温度。 範囲 | -67から250 F |
収縮後の肉厚 | 0.025 " |
ウォールタイプ | 薄い壁 |
ワイヤー範囲 | 16〜12 AWG |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 124.46 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
モデル | ケーブル範囲 | 縮小後のID | 縮小前のID | 長さ | 収縮後の肉厚 | ワイヤー範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS-614 / 3ブロック32 | 28〜26 AWG | 0.046 " | 0.093 " | 6" | 0.02 " | 28〜26 AWG | ¥1,247 | |
HS-614 / 1ブロック8 | 24〜22 AWG | 0.063 " | 0.125 " | 6" | 0.02 " | 24〜22 AWG | ¥1,315 | |
HS-614 / 3ブロック16 | 20〜18 AWG | 0.093 " | 0.187 " | 6" | 0.02 " | 20〜18 AWG | ¥1,326 | |
HS-614 / 1ブロック4 | 16〜12 AWG | 0.125 " | 0.25 " | 6" | 0.025 " | 16〜12 AWG | ¥1,476 | |
HS-614 / 3ブロック8 | 12〜8 AWG | 0.187 " | 0.375 " | 6" | 0.025 " | 12〜8 AWG | ¥1,566 | |
HS-614 / 1ブロック2 | 6〜1 AWG | 0.25 " | 0.5 " | 6" | 0.025 " | 6〜1 AWG | ¥1,674 | |
HS-614 / 3ブロック32 | 28〜26 AWG | 0.046 " | 0.093 " | 4ft。 | 0.02 " | 28〜26 AWG | ¥2,892 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。