定盤| Raptor Supplies 日本

定盤

フィルタ

形式モデル価格
AT004 / 380¥121,380
見積依頼
AT004 / 250¥79,968
見積依頼
AT004 / 600¥206,040
見積依頼
形式モデル厚さ重量 価格
A81865150 mm24ポンド。¥531,951
A81869300 mm72ポンド。-
見積依頼
STARRETT -

花崗岩のマスタースクエア、ピンク、XNUMX面、フラットエッジ

Starrett花崗岩のマスタースクエアは、CNC工作機械や測定機器でXYZ軸を正確に測定するのに適しています。 これらのユニットはピンクの花崗岩でできており、負荷がかかったときの耐摩耗性とたわみに対する最大の耐性を備えたXNUMX面構成になっています。 それらは、工具の引きずりを防ぐために微細なマイクロインチ仕上げにラップ仕上げされており、検査やレイアウトのアプリケーション、およびあらゆる機械の直角度と平行度のチェックに加えて小さなコンポーネントのゲージングに最適です。 これらの花崗岩のマスタースクエアは、AA(実験室)およびA(検査)グレードの精度で利用でき、それぞれ温度測定室および計測部門または品質管理アプリケーションでの精密操作に最適です。

形式モデルグレード重量 価格
A81919AAラボ41ポンド。-
見積依頼
A81922AAラボ56ポンド。¥737,557
A81920検査41ポンド。¥455,842
A81923検査56ポンド。¥605,928
STARRETT -

花崗岩アングルプレート:ピンク、2および4面タイプ

Starrett Crystal Pink Graniteアングルプレートは、正確な検査、レイアウト、測定、マーキングの用途に使用されます。 これらのクォーツロードプレートは、優れた耐摩耗性、安定性、振動減衰、非腐食性、均等に分散された耐荷重機能を提供します。 これらは、温度制御された環境での高精度操作のために、実験室グレード(AA)および検査グレード(A)のバージョンで利用できます。 これらのユニットは、2つ以上の表面が細かく平らに仕上げられており、ワークピースを垂直位置に保持/クランプするのにも役立ちます。 100〜300mmの厚さで利用可能なこれらの花崗岩のアングルプレートの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.

形式モデルグレード厚さタイプ重量 価格
A81573AAラボ300 mm4-顔72ポンド。¥455,842
A81580検査300 mm4-顔190ポンド。¥821,971
A81563検査100 mm4-顔8ポンド。-
見積依頼
A81562検査100 mm2-顔8ポンド。¥180,703
A81570検査300 mm2-顔72ポンド。-
見積依頼
A81566検査150 mm2-顔24ポンド。¥274,428
A81581検査300 mm2-顔190ポンド。-
見積依頼
A81571検査300 mm4-顔72ポンド。¥440,348
STARRETT -

花崗岩の直角定規ピンク

StarrettのGranite直角定規は、CNCおよびCMMのX、Y、およびZ軸の位置合わせをチェックして、正確なレイアウト、検査、および工具のセットアップを行うための経済的な方法を提供します。 これらのグレードAAラボラトリーおよびA検査用直角定規は、品質管理に適しています。 それらは75から150mmの範囲の厚さで利用できます。 Raptor Supplies Starrett花崗岩の正方形を幅広く提供しており、直角度と真直度の直接チェックにも使用されます。

形式モデルグレード厚さ重量 価格
A81964AAラボ100 mm60ポンド。¥645,513
A81969AAラボ75 mm18ポンド。¥313,305
A81961AAラボ75 mm23ポンド。¥452,686
A81970検査75 mm18ポンド。¥266,866
A81965検査100 mm60ポンド。¥492,757
A81962検査75 mm23ポンド。-
見積依頼
STARRETT -

花崗岩のVブロック、ピンク、5面

Starrett花崗岩のVブロックは、検査または製造アプリケーション中に円筒形の部品を保持および支持するために設計されています。 これらのユニットには、丸いワークピースを適切に配置するために、上部に90度のV字型の溝が付いた6つの仕上げ面があります。 それらはピンクの花崗岩でできており、最大の耐摩耗性、耐久性、耐食性、および温度変動に対する高い耐性を提供します。 15、48、160、380、およびXNUMXポンドの負荷容量で利用可能なこれらの花崗岩のVブロックの広い範囲から選択してください。

形式モデルグレード厚さ重量 価格
A81533AAラボ75 mm6ポンド。-
見積依頼
A81534AAラボ100 mm15ポンド。¥912,976
A81530検査75 mm6ポンド。¥800,901
STARRETT -

ピンクの花崗岩の平行線、2/4面、最大100mmの厚さ

Starrettペア花崗岩パラレルは、定盤や機械テーブルにワークピースを設置し、重要なコンポーネントをすばやく簡単に検査できるように、ワークピースを定盤の上に持ち上げるために設計されています。 これらのユニットは、最大の耐摩耗性、耐久性、耐食性、および温度変動に対する高い耐性を備えたピンクの花崗岩を備えています。 それらは、精度と精度のためにAAラボラトリーとA検査グレードのバリエーションで利用できます。

形式モデルグレード厚さタイプ重量 価格
A81696AAラボ50 mm4-顔5ポンド。¥252,779
A81704AAラボ100 mm4-顔42ポンド。¥694,813
A81691AAラボ25 mm2-顔1ポンド。¥162,073
A81692AAラボ25 mm4-顔1ポンド。¥186,713
A81695AAラボ50 mm2-顔5ポンド。-
見積依頼
A81693検査25 mm2-顔1ポンド。-
見積依頼
A81701検査75 mm2-顔18ポンド。¥234,113
A81694検査25 mm4-顔1ポンド。-
見積依頼
A81697検査50 mm2-顔5ポンド。¥209,988
A81698検査50 mm4-顔5ポンド。¥228,528
A81702検査75 mm4-顔18ポンド。¥321,929
A81706検査100 mm4-顔42ポンド。-
見積依頼
STARRETT -

定盤スタンド

形式モデル価格
A82255¥323,000
A82259¥450,500
A82265¥486,540
B82258¥369,070
B82254¥282,880
INSIZE -

定盤スタンド

形式モデル価格
A6902-64A¥196,579
B6902-85A¥206,190
B6902-106A¥213,056
STARRETT -

クリスタルピンク御影石定盤

形式モデル申し込み平坦グレード厚さタイプ重量 価格
A80619--AAラボ100 mmレッジなし125ポンド。-
見積依頼
A80883--AAラボ250 mmレッジなし1585ポンド。-
見積依頼
B80629--AAラボ150 mm2-レッジ224ポンド。¥369,293
B80656--AAラボ150 mm2-レッジ460ポンド。¥780,954
B80774--AAラボ400 mm2-レッジ6750ポンド。¥3,407,868
見積依頼
B80777--検査300 mm2-レッジ5060ポンド。-
見積依頼
B80717--Bツールルーム150 mm2-レッジ955ポンド。¥1,200,722
A80889--AAラボ250 mmレッジなし2535ポンド。-
見積依頼
A80649--検査150 mmレッジなし330ポンド。¥382,106
A80722--検査250 mmレッジなし2065ポンド。¥1,151,628
B80662--Bツールルーム150 mm2-レッジ460ポンド。¥584,538
B80726--Bツールルーム200 mm2-レッジ1560ポンド。-
見積依頼
A80610--AAラボ100 mmレッジなし85ポンド。¥234,077
A80646--AAラボ150 mmレッジなし330ポンド。¥524,906
A80710--AAラボ200 mmレッジなし1320ポンド。¥1,474,293
A80725--Bツールルーム200 mmレッジなし1650ポンド。¥1,000,571
A80719--AAラボ250 mmレッジなし2065ポンド。-
見積依頼
A80658--検査150 mmレッジなし495ポンド。¥622,984
A80704--検査150 mmレッジなし745ポンド。-
見積依頼
A80713--検査200 mmレッジなし1320ポンド。¥1,270,031
A80625--Bツールルーム100 mmレッジなし125ポンド。-
見積依頼
A80893--Bツールルーム150 mmレッジなし1520ポンド。-
見積依頼
A80761--Bツールルーム200 mmレッジなし2640ポンド。¥1,555,742
見積依頼
B80611--AAラボ100 mm2-レッジ78ポンド。¥273,306
B80605--検査100 mm2-レッジ50ポンド。¥154,568
STARRETT -

Granite Toolmakers フラット ピンク 8 x 12 x 2

モデルアイテム価格価格 (例:VAT)
81803AE9ZUJ¥72,968
THOMAS & BETTS -

デュプレックスデバイスプレート

モデルアイテム価格価格 (例:VAT)
K8-8R-DBK9JHM¥197
詳細を参照してください。
B & P MANUFACTURING -

フィラー/バッカープレート、スイベルブラケット

モデルアイテム価格価格 (例:VAT)
2002-794CE8QQZ¥439
詳細を参照してください。
SCS -

充電器付き導電性プレート

モデルアイテム価格価格 (例:VAT)
770719CH6MRF¥155,643
詳細を参照してください。
B & P MANUFACTURING -

キャリアプレート

モデルアイテム価格価格 (例:VAT)
CPCE8RZV-
見積依頼

定盤

定盤は、精密なレイアウト、検査、工具のセットアップなどの用途向けに設計されています。 Raptor Supplies Dayton などのブランドの幅広い表面プレートを提供しています。 ミツトヨ とスターレット。 からの表面角度プレート デイトン それ以上の動きや歪みを防ぐために、金属加工の固定具として使用するように設計されています。 これらのプレートは、最大0.0018 mmの平坦度の片側公差を提供するために、剛性のある頑丈な構造を備えています。 スチールグレーとブルーのカラーバリエーションがあります。 スターレット 花崗岩のアングルプレートは、ワークピースを垂直位置にクランプして保持するための200つのアングルデザインを備えています。 これらの花崗岩のプレートには、磁気チャッキング用のメインゲージ面と、簡単にクランプできるネジ山インサートが装備されています。 すべての定盤は、さまざまな用途向けにA、AA、B、およびHT25のグレードで入手できます。 1800〜XNUMXmmの厚さで利用可能な幅広い表面プレートから選択してください Raptor Supplies.