STARRETT 81530 花崗岩 V ブロック ピンク 5 面 A 3 x 3 x 3
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
アイテム価格 | 花崗岩のVブロック |
色 | ピンク |
平坦度片側公差 | 150 mm |
グレード | 検査 |
表面サイズ | 75 x 75 mm |
厚さ | 75 mm |
タイプ | 5-顔 |
重量 | 6ポンド。 |
船の重量(kg) | 6.75 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 6802930090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。