STARRETT 花崗岩マスタースクエア、ピンク、XNUMX 面、フラットエッジ
形式 | モデル | グレード | 重量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 81919 | AAラボ | 41ポンド。 | - | 見積依頼
|
A | 81922 | AAラボ | 56ポンド。 | ¥737,557 | |
A | 81920 | 検査 | 41ポンド。 | ¥455,842 | |
A | 81923 | 検査 | 56ポンド。 | ¥605,928 |
花崗岩のマスタースクエア、ピンク、XNUMX面、フラットエッジ
Starrett花崗岩のマスタースクエアは、CNC工作機械や測定機器でXYZ軸を正確に測定するのに適しています。 これらのユニットはピンクの花崗岩でできており、負荷がかかったときの耐摩耗性とたわみに対する最大の耐性を備えたXNUMX面構成になっています。 それらは、工具の引きずりを防ぐために微細なマイクロインチ仕上げにラップ仕上げされており、検査やレイアウトのアプリケーション、およびあらゆる機械の直角度と平行度のチェックに加えて小さなコンポーネントのゲージングに最適です。 これらの花崗岩のマスタースクエアは、AA(実験室)およびA(検査)グレードの精度で利用でき、それぞれ温度測定室および計測部門または品質管理アプリケーションでの精密操作に最適です。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ほうきを押す
- 作業プラットフォーム
- VAVコントロール
- ディフューザー
- 研磨
- コミュニケーションツール
- 冷却ファンとアクセサリ
- 自動車曳航
- 危険な場所の備品
- SIEMENS モールドケースサーキットブレーカ、NGBシリーズ
- GROTE ホールドダウンセット
- WESTWARD オイルコントロールガン
- MERSEN FERRAZ NHシリーズヒューズリンク
- GENERAL PIPE CLEANERS モデル88シリーズ フットインナースプリング
- SPEARS VALVES CPVCトゥルーラグバルブオーバーホールキット、FKM
- EATON XT IEC シリーズ電子モータースターター
- MI-T-M プラグ
- BOSTON GEAR 直角ヘリカル/スパイラルベベル減速機
- SMC VALVES スロースタートバルブ