EATON XT IEC シリーズ電子モータースターター
Eaton XT IEC シリーズ電子モータースターターは、コンプレッサー、ポンプ、コンデンサバンクなどの負荷を過負荷や短絡から制御および保護しながら、産業用アプリケーションでモーターを起動および停止するのに最適です。 IEC 定格により、照明用途にも適しています。 これらのスタータはコンパクトで省スペースで設置が簡単で、NO および NC 接点を備えた全電圧可逆または非可逆 IEC スタータとして利用できます。...続きを见る
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | ECX09B1EBA-J | ¥161,265 | 見積依頼
|
A | ECX09B1TAA-I | ¥120,948 | 見積依頼
|
A | ECX09B1TAA-H | ¥120,948 | 見積依頼
|
A | ECX09B1EHA-I | ¥151,701 | 見積依頼
|
A | ECX09B1TAA-J | ¥120,948 | 見積依頼
|
動作メカニズム
- これらの Eaton XT IEC シリーズ電子モーター スターターが作動購入に進む、モーターに信号を送信して動作を開始します。
- モーターが動作を開始購入に進む、スターターはモーターの速度、温度、モーターを流れる電圧と電流を監視し、モーターが安全な制限内で動作していることを確認します。 パラメータが事前に設定された制限を超えると、スターターは損傷から保護するためにモーターへの電力を自動的に遮断します。
- スターターがモーターを停止する信号を受信購入に進む、モーターに流れる電力を徐々に減らし、突然の停止による損傷を防ぎます。 スターターは最終的にモーターへの電力を完全に遮断し、実質的にモーターの動作を停止します。
規格と承認
- UL
- CSA
- IEC 60947
よくある質問
Eaton XT IEC シリーズ電子モータースターターの温度定格はどれくらいですか?
これらのスターターの周囲温度範囲は -25 ~ 50 ℃ (-13 ~ 122 °F) です。
可逆スターターと非可逆スターターの違いは何ですか?
可逆スターターと非可逆スターターの違いは、電気モーターの回転方向を制御する方法です。
非可逆スターターは、電気モーターを一方向にのみ始動および停止し、一般にモーターを一方向に回転させる必要がある用途に使用されます。 回転方向を変更するための追加コンポーネントを必要としないため、逆転スターターよりもシンプルでコスト効率が高くなります。
一方、逆転スターターは、モーターをいずれかの方向に回転させる必要がある用途で、電気モーターを正方向と逆方向の両方で始動および停止します。 通常、回転方向を制御するためのリレーやコンタクタなどの追加コンポーネントがあります。
NO接点とNC接点の違いは何ですか?
NO 接点と NC 接点の主な違いは、通常の状態です。 デバイスに電力が供給されていないとき、NO 接点は開き、NC 接点は閉じます。 デバイスが通電されていない場合、NO 接点には電流が流れませんが、デバイスが通電されていない場合、NC 接点には電流が流れます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- リニアガイドキャリッジとスライド
- ビームクランプ
- ブッシングを減らす
- 航空会社の冷却システム
- アスファルト試験圧縮機
- 林業
- 排水管洗浄装置
- 特殊塗料コーティングおよび添加剤
- 溶接用薬品
- 止め輪と品揃え
- DAYTON 取り付けフレーム、表面実装
- EAZYPOWER 皿穴、高速度鋼、5枚刃
- RIDGID 切削油
- VULCAN HART 鎖
- PASS AND SEYMOUR Despard シリーズ熱硬化性ウォールプレート
- KERN AND SOHN HFMシリーズ産業用クレーンスケール
- BATTALION ディスクタンブラーカムロック
- HUMBOLDT ソイルオーガーキット
- REMCO 24 インチ シングルブレード スキージ