DAYTON 取り付けフレーム、表面実装
形式 | モデル | 色 | 装着タイプ | 外の高さ | 外側の幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2HAD3 | ブロンズ | 1インチ半凹型 | 12.5 " | 10.5 " | ¥12,348 | |
B | 2HAD4 | ブロンズ | 2インチ半凹型 | 12.5 " | 10.5 " | ¥15,380 | |
C | 2HAD2 | ブロンズ | 表面 | 12.5 " | 10.5 " | ¥20,272 | |
D | 5ZK72 | ノーザンホワイト | 表面 | 14.5 " | 10.5 " | ¥16,405 | |
E | 5ZK62 | ノーザンホワイト | 表面 | 12.25 " | 10.5 " | ¥866 | |
A | 3UF64 | ホワイト | 1インチ半凹型 | 19.25 " | 15.75 " | ¥14,813 | |
B | 3UF65 | ホワイト | 2インチ半凹型 | 19.25 " | 15.75 " | ¥11,659 |
取り付けフレーム、表面実装
Dayton 取り付けフレームは、壁や天井のヒーターの設置に適しています。 また、埋め込み型ヒーターの表面実装など、ヒーターの取り付けスタイルを交換することもできます。 表面、1 インチ半埋込、および 2 インチ半埋込の取り付けオプションが用意されています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 電気ポリッシャーとバッファー
- サーモスタットアクセサリー
- ハンマードリルビット
- コンパートメント引き出しキャビネット
- フロアボックスカバーアクセサリー
- 機械切削工具
- ペイントミキサーシェーカーとアクセサリー
- 付属品
- 配線路
- ギアリング
- WISS オフセット航空スニップ
- MULTIFAN グラスファイバーコーンファン
- PASS AND SEYMOUR シリーズFコネクタの革新
- MARTIN SPROCKET タイミングプーリ XLベルトピッチ
- AMERICAN TORCH TIP 水冷TIGトーチ
- REELCRAFT アセンブリ
- SPEEDAIRE ラッチアセンブリ
- TIMKEN ピローブロック取付軸受止めねじロック
- ENERPAC HT-HRSシリーズ ホースリール&スタンド
- BROWNING TP50Hシリーズ トルクリミッター