STARRETT 81693 御影石パラレル ピンク 2面A 6×0.75×1
アイテム:AF2CPA
モデル:81693相互参照:6RDK1
入手する 5月 17, 金曜日
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 17, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
Item | GraniteParallels |
色 | ピンク |
平坦度片側公差 | 0.0025 mm |
グレード | 検査 |
表面サイズ | 150 x 19 mm |
厚さ | 25 mm |
タイプ | 2-顔 |
重量 | 1ポンド。 |
船の重量(kg) | 9.07 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 6802930090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。