SQUARE DJLAシリーズサーキットブレーカ
形式 | モデル | アンプ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | JLA36150XNUMX | 150A | 600V | ¥718,451 | |
B | JLA36175LC | 175 | 600 | - | 見積依頼
|
B | JLA36175XNUMX | 175 | 600 | ¥718,451 | 見積依頼
|
B | JLA36200SA | 200 | 600 | - | 見積依頼
|
A | JLA36200XNUMX | 200A | 600V | ¥718,451 | |
C | JLA36225XNUMX | 225A | 600V | ¥718,451 | |
B | JLA36250U31X | 250 | 600 | ¥1,035,989 | 見積依頼
|
B | JLA36250U54XEK | 250 | 600 | - | 見積依頼
|
A | JLA36250XNUMX | 250A | 600V | ¥797,150 |
JLAシリーズサーキットブレーカ
Square D JLA シリーズ サーキット ブレーカーは、配電アプリケーションの下流コンポーネントを保護するために貫通電流を制限するように設計されています。 これらの UL 認定サーキット ブレーカーは、取り付けが容易な I-Line スタイルのプラグイン設計と、配線が容易な負荷側ラグ端子を備えています。 これらには、軽度の過負荷でのトリップを回避しながら、深刻な短絡に即座に反応するための長時間および瞬間トリップ機能のための非交換可能な熱磁気トリップが装備されています。 これらの 3 極サーキット ブレーカーは、150 ~ 250A の範囲の電流定格で入手できます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ライトカーテン
- 重力排気および供給人工呼吸器
- 炭素鋼ブランクフラットバープレートとシートストック
- 空気圧ブラストメディア
- バルブエンクロージャー
- ヘッド保護
- ウェットモップスキージとバケット
- ワイヤーロープと付属品
- フードサービス機器および機器
- レースウェイとアクセサリー
- SALISBURY レスキューフック
- BRADY 車両プラカード、爆発物1.2J
- BELL & GOSSETT スチームトラップの交換モジュール
- HOFFMAN Comlineシリーズラックアングル
- SPEARS VALVES PVC 排水排水ベント継手 P106 クリーンアウト プラグ、MPT
- EATON AT4 シリーズ リミット スイッチ作動ローラー
- MARTIN SPROCKET ブッシュ付QD形ローラチェーンスプロケット 歯先硬化 チェーン番号60
- VESTIL STシリーズ ポリストラップおよびシール
- WINSMITH SE Encore シリーズ E20 サイズ XDVD ワーム/ワーム二段減速機
- WEG 電気モーター、340馬力