定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

SQUARE D JLA36250U31X 3 極サーキットブレーカー、250A、3 相、100VAC で 480kAIC | CE6HDB

SQUARE D JLA36250U31X 3 極サーキットブレーカー、250A、3 相、100VAC で 480kAIC

在庫あり
アイテム: CE6HDB モデル: JLA36250U31X

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥1,101,631 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemサーキットブレーカー
アンプ250
フレーム型JLA
GTIN3606486283455
Number of Poles3
電圧600
電圧タイプAC

発送情報:

船の重量(kg) 2.73
船高(cm)13.67
船の長さ(cm)37.16
船幅(cm)20.65
原産国US

商品の詳細:

  • Square D JLA36250U31X サーキットブレーカーは、過電流や短絡から電気回路を保護するための電気制御パネルや配電盤での使用に適しています。
  • 熱磁気トリップは、激しい電力サージに即座に反応しますが、軽度の過負荷でのトリップを回避します
  • 350 kcmil - 3 AWG アルミニウムおよび銅線に対応
  • 負荷側ラグ端子により配線が容易になり、接続の緩みが解消されます。
  • CEマーク、CSA認定、ULリスト、およびIEC承認

製品バリエーション

プロダクトモデルアンプ電圧価格
SQUARE DJLA36150サーキットブレーカーIラインスタイルプラグイン150Amp 600vac 3p 100kaic @ 480v | AG8QFD JLA36150​​XNUMX150A600V¥720,525
SQUARE DJLA36200サーキットブレーカーIラインスタイルプラグイン200Amp 600vac 3p 100kaic @ 480v | AG8QFE JLA36200​​XNUMX200A600V¥720,525
SQUARE DJLA36225サーキットブレーカーIラインスタイルプラグイン225Amp 600vac 3p 100kaic @ 480v | AG8QFF JLA36225​​XNUMX225A600V¥720,525
SQUARE DJLA36250サーキットブレーカーIラインスタイルプラグイン250Amp 600vac 3p 100kaic @ 480v | AG8QFG JLA36250​​XNUMX250A600V¥788,775
SQUARE D JLA36175LC モールドケースサーキットブレーカー、3P、175A、100kAIC @ 480V、3 相 | CE6HDA JLA36175LC175600-
見積依頼
SQUARE D JLA36175 モールドケースサーキットブレーカー、175A、3P、100V で 480kAIC | CE6JQU JLA36175​​XNUMX175600¥720,525
SQUARE D JLA36250U54XEK モールドケースサーキットブレーカー、250A、100V で 480kAIC、3 相 | CE6JQV JLA36250U54XEK250600-
見積依頼

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SQUARE D JLA36250U31X 3 極サーキットブレーカー、250A、3 相、100VAC で 480kAIC
¥1,101,631 /単価