入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サーキットブレーカー |
AIC評価 | 100kAIC @ 480V |
アンプ | 250A |
フレーム型 | JLA |
Number of Poles | 3 |
電圧 | 600V |
電圧タイプ | AC |
船の重量(kg) | 2.73 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 21.59 |
プロダクト | モデル | アンプ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
JLA36150XNUMX | 150A | 600V | ¥720,525 | ||
JLA36200XNUMX | 200A | 600V | ¥720,525 | ||
JLA36225XNUMX | 225A | 600V | ¥720,525 | ||
JLA36175LC | 175 | 600 | - | 見積依頼
| |
JLA36250U31X | 250 | 600 | ¥1,101,631 | ||
JLA36175XNUMX | 175 | 600 | ¥720,525 | ||
JLA36250U54XEK | 250 | 600 | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。