REELCRAFT格納式電源コードリール、L5500シリーズ、50フィートコード
形式 | モデル | 温度。 範囲 | ゲージ/導体 | 高さ | 電圧 | 出力 | 幅(Width) | 最大アンペア | NECコード指定 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | L 5550 123 7 1 | - | 12/3 | 12.5 | 125 | - | 17.5 | 20 | SO | ¥217,389 | |
B | L 5550 123×1 | 0度から125度F | 12/3 | 17.5 " | 125/220 | 2875 | 16.5 " | 20/10 | SEOOW | ¥190,924 | |
C | L 5550 124×1 | 0度から150度F | 12/4 | 17.5 " | 600 | 9600 | 16.5 " | 16 | SEOOW | ¥209,199 |
格納式電源コードリール、L5500シリーズ、50フィートコード
Reelcraft L5500シリーズの電源コードリールは、壁や天井に取り付けて延長コードを保持および保管し、絡まり、摩耗、その他の損傷から保護します。 それらは、構造強度と耐食性のための粉体塗装されたヘビーゲージ鋼構造と、コードを引っ込めるためのスプリングリターンメカニズムを備えています。 これらのリールは、フライングリードまたはベアコードエンドを備えており、必要なアタッチメントや配線を任意の機器に直接取り付けることができます。 一部のモデルには、GFCI保護付きの15Aデュプレックスコンセントボックスと、コンセントから遠く離れた機器に電力を供給するためのNEMA5-15Pインレットストレートブレードプラグが付属しています。 15、16、および20Aの電源コードを備えたこれらの赤色のコードリールの広い範囲から選択してください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ミニチュアランプと電球
- ドアルーバーとライトキット
- バンドヒーター
- 自動車用ワイヤーおよびケーブル
- ろう付け合金
- ラボ機器
- アーク溶接機およびプラズマ切断機の消耗品および付属品
- 銅
- スレッドおよびガスケットシーラント
- ルーフィング
- LEGRIS 伸ばされた肘、90度
- EDSAL 棚ユニット
- INTERMATIC 電子タイマー
- HONEYWELL 湿度センサー
- PARKER 低流出真ちゅう製クイックカップリング、6100シリーズニップル
- COOPER B-LINE タイプ 4X 自立型両開きドア地上設置型エンクロージャ
- SPEARS VALVES PVC Y ストレーナ、SR ネジ端、FKM シール PVC スクリーン
- PANDUIT 両面水平フィンガーマネージャー
- TENNSCO ボルトレス棚
- BALDOR / DODGE GT、XNUMX ボルト フランジ、ボール ベアリング