REELCRAFT L 5550 124 X 1 コード リール 50 フィート 12/4 Seoow レッド
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
アイテム価格 | 格納式コードリール |
コードの色 | ブラック |
コード長 | 50ft。 |
深さ | 12.5 " |
ゲージ/導体 | 12/4 |
グレード | 産業 |
高さ | 17.5 " |
最大アンペア | 16 |
NECコード指定 | SEOOW |
NEMAプラグ構成 | なし |
NEMA レセプタクル構成 | なし |
アウトレットの数 | 0 |
リールカラー | レッド |
リール素材 | 鋼 |
スリップリングの評価 | 16 |
温度。 範囲 | 0度から150度F |
UPC | 699567011170 |
電圧 | 600 |
出力 | 9600 |
幅(Width) | 16.5 " |
船の重量(kg) | 24.04 |
船高(cm) | 66.04 |
船の長さ(cm) | 52.07 |
船幅(cm) | 48.26 |
HSコード | 8544493080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 温度。 範囲 | ゲージ/導体 | 高さ | 電圧 | 出力 | 幅(Width) | 最大アンペア | NECコード指定 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L 5550 123×1 | 0度から125度F | 12/3 | 17.5 " | 125/220 | 2875 | 16.5 " | 20/10 | SEOOW | ¥190,924 | ||
L 5550 123 7 1 | - | 12/3 | 12.5 | 125 | - | 17.5 | 20 | SO | ¥217,389 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。