DAYTON アップライトサンプポンプ
形式 | モデル | 水のGPM @ 5Ft。 頭の | アンペアAC | ベース材料 | 高さ | HP | インペラ材質 | 最大直径固体 | 最大頭 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5URJ1 | 54 | 7 | ステンレス鋼 | 43 " | 1/3 | ステンレス鋼 | 7 / 16 " | 20のフィート | ¥189,456 | |
B | 5URJ2 | 54 | 7 | ステンレス鋼 | 55 " | 1/3 | ステンレス鋼 | 7 / 16 " | 20のフィート | ¥197,450 | |
C | 5URH9 | 54 | 7 | ステンレス鋼 | 37 " | 1/3 | ステンレス鋼 | 7 / 16 " | 20のフィート | ¥206,513 | |
D | 5URJ0 | 54 | 7 | - | 49 " | 1/3 | ステンレス鋼 | 7 / 16 " | 20のフィート | ¥236,591 | |
E | 5URH7 | 54 | 7 | ステンレス鋼 | 37 " | 1/3 | ステンレス鋼 | 7 / 16 " | 20のフィート | ¥158,223 | |
E | 5URH8 | 54 | 7 | ステンレス鋼 | 49 " | 1/3 | ステンレス鋼 | 7 / 16 " | 20のフィート | ¥199,645 | |
B | 5URJ4 | 65 | 9 | - | 55 " | 1/2 | ステンレス鋼 | 7 / 16 " | 25のフィート | ¥205,039 | |
A | 5URJ3 | 65 | 9 | - | 43 " | 1/2 | ステンレス鋼 | 7 / 16 " | 25のフィート | ¥197,546 | |
F | 5URJ7 | 103 | 9 | ステンレス鋼 | 43 " | 1/2 | ステンレス鋼 | 3 / 4 " | 20/1フィート | ¥352,503 | |
G | 5URJ5 | 103 | 9 | 亜鉛メッキ鋼 | 43 " | 1/2 | 鋳鉄 | 3 / 4 " | 20/1フィート | ¥173,372 | |
H | 5URJ6 | 103 | 9 | 亜鉛メッキ鋼 | 55 " | 1/2 | 鋳鉄 | 3 / 4 " | 20/1フィート | ¥228,390 |
直立した排水ポンプ
Dayton 直立排水ポンプは、下水のない商業スペースまたは住宅スペースの地下に溜まった水を汲み出すために使用されます。 耐久性と耐食性を備えたステンレス鋼で作られており、表面積の少ない限られたスペースでの使用に最適です。 これらの排水ポンプは、動作温度が安全限界を超えた場合にポンプを停止する自動熱保護機能と、最大出力 1/2 HP を生成する連続使用 AC モーターを備えています。 7 A および 9 A の電流定格で利用可能な幅広いサンプ ポンプからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ローリングおよびコンビネーションツールキャビネット
- コードレスインパクトレンチ
- 緊急洗眼およびシャワーアクセサリー
- チョークラインリール
- ドアプッシュおよびプルプレート
- 汎用ACモーター
- ドリーと発動機
- ワイヤーコネクタ
- エアコンプレッサーアクセサリー
- 屋内LED照明器具
- 3M 熱接着フィルターカートリッジ
- DAYTON 熱電対
- VULCAN HART 背面パネル、ライザー
- USA SEALING ゴムストリップ、ネオプレン、ゴム幅1-1 / 2インチ
- SPEARS VALVES ストップ付きPVCP800Sクローゼットフランジ、ハブ
- GATES 高トルクプーリー、20MMピッチ
- TB WOODS ベアリングキット
- NIBCO ワイズ、PVC
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E43サイズ MDTXヘリカル/ウォーム二減速減速機