DAYTON 5URH8直立排水ポンプ1 / 3HP
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
アイテム価格 | 直立排水ポンプ |
エージェンシーコンプライアンス | cus |
アンペアAC | 7 |
ベース材料 | ステンレス鋼 |
ベースからモーターの高さ(インチ) | 38-3/4 |
ベアリング材質 | Carbon |
ベアリングタイプ | スリーブ |
最高効率 GPM @ Head | 44 @ 10フィート |
コード長 | 8ft。 |
コードサイズ | 16/3 |
コードタイプ | SJT |
直径 | 11 " |
デューティ | 連続的な |
フロート素材 | ステンレス鋼 |
水のGPM @ 10Ft。 頭の | 44 |
水のGPM @ 15Ft。 頭の | 30 |
水のGPM @ 5Ft。 頭の | 54 |
高さ | 49 " |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
インペラ材質 | ステンレス鋼 |
絶縁クラス | B |
最大直径固体 | 7 / 16 " |
最大頭 | 20のフィート |
最大液体温度 | 200 F |
最小サンプピット径 | 18インチ |
モーターエンクロージャー | TEFC |
モーターハウジング材料 | アルミ |
モーターRPM | 1725 |
モータータイプ | PSC |
NPTアウトレット | 1-1 / 2」 |
オフポイント | 4インチ |
オンポイント | 11インチ |
アウトレット | 1.5 |
相 | 1 |
RPM | 1725 |
スイッチ | ロッドとストップ付きフロート |
スイッチタイプ | 垂直 |
熱保護 | オートマチック |
タイプ | コマーシャル/インダストリアル |
電圧 | 115 |
渦巻き素材 | 鋳鉄 |
船の重量(kg) | 17.91 |
船高(cm) | 38.61 |
船の長さ(cm) | 144.27 |
船幅(cm) | 38.61 |
HSコード | 8413702005 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 水のGPM @ 5Ft。 頭の | アンペアAC | ベース材料 | 高さ | HP | インペラ材質 | 最大直径固体 | 最大頭 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5URH7 | 54 | 7 | ステンレス鋼 | 37 " | 1/3 | ステンレス鋼 | 7 / 16 " | 20のフィート | ¥158,223 | ||
5URH9 | 54 | 7 | ステンレス鋼 | 37 " | 1/3 | ステンレス鋼 | 7 / 16 " | 20のフィート | ¥206,513 | ||
5URJ0 | 54 | 7 | - | 49 " | 1/3 | ステンレス鋼 | 7 / 16 " | 20のフィート | ¥236,591 | ||
5URJ1 | 54 | 7 | ステンレス鋼 | 43 " | 1/3 | ステンレス鋼 | 7 / 16 " | 20のフィート | ¥189,456 | ||
5URJ2 | 54 | 7 | ステンレス鋼 | 55 " | 1/3 | ステンレス鋼 | 7 / 16 " | 20のフィート | ¥197,450 | ||
5URJ3 | 65 | 9 | - | 43 " | 1/2 | ステンレス鋼 | 7 / 16 " | 25のフィート | ¥197,546 | ||
5URJ4 | 65 | 9 | - | 55 " | 1/2 | ステンレス鋼 | 7 / 16 " | 25のフィート | ¥205,039 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。