WALTER TOOLS F4238シリーズ 刃先交換式フライス 超硬刃
形式 | モデル | 切削長さ | 直径 | インサートネジ | 各部の名称 | 必要なインサートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F4238.N8.080.Z05.99 | 1.063 " | 2.48 " | FS1453トルクス15IP | F4238.N8.080.Z05.99 | 16 | 3.346 " | 3.15 | ¥768,427 | |
B | F4238.N8.040.Z03.57 | 1.693 " | 2.48 " | FS1457トルクス9IP | F4238.N8.040.Z03.57 | 20 | 2.755 " | 3.15 | ¥362,969 | |
A | F4238.N6.040.Z03.57 | 2.795 " | 1.968 " | FS1453トルクス15IP | F4238.N6.040.Z03.57 | 15 | 4.803 " | NCT 80 " | ¥363,181 | |
A | F4238.N8.050.Z03.71 | 3.346 " | 2.48 " | FS1453トルクス15IP | F4238.N8.050.Z03.71 | 24 | 5.354 " | NCT 80 " | ¥442,735 | |
A | F4238.N8.063.Z04.85 | 3.898 " | 3.15 " | FS1453トルクス15IP | F4238.N8.063.Z04.85 | 35 | 5.905 " | NCT 80 " | ¥592,447 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 土壌試験針入度計付属品
- フックアンドループサンディングディスク
- 電気ベースボードヒーター
- プレナムファン
- スクリュークランプ
- 浴槽/蛇口
- 明確な目的のACモーター
- ワイヤーコネクタ
- サンディングハンドパッドとスポンジ
- テストポンプ
- WEILER 10 "直径ワイヤーホイールブラシ、最大3600 RPM
- BATTALION ヒンジフルサーフェスすべり軸受亜鉛
- FOL-DA-TANK 吸引ホース
- SPEARS VALVES PVC True Lugバタフライバルブ、レバーハンドル、SSラグ、ブナ
- COMPX NATIONAL 金属製引き出しデッドボルト
- MORSE CUTTING TOOLS ハイス/コドリル、スクリューマシン
- MORSE CUTTING TOOLS ハイス/コドリル スクリューマシン 1437シリーズ
- SQUARE D ヒューズブロック
- VESTIL PI シリーズパレットインバータ