スクエアDヒューズブロック
形式 | モデル | ワイヤーサイズ | DC電圧定格 | ヒューズULクラス | 高さ | アイテム価格 | 長さ | Number of Poles | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9070FB2A | - | - | - | - | アクセサリー | - | - | - | ¥20,825 | |
A | 9070FB2B | - | - | - | - | アクセサリー | - | - | - | ¥18,963 | |
B | 9080FB3611M | 4AWGから500MCM | 適用されない | M | 3.12 " | ヒューズブロック | 1.3 " | 3 | 2.72 " | ¥7,059 | |
C | 9080GF6 | 10 AWG | 600 VDC | CC | 2.19 " | ヒューズブロック | 2.2 " | 1 | 0.75 " | ¥4,111 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ホースリール取り付けブラケット
- コンデンサ
- コードレスバンドソー
- フィルターメディアパッド
- コンジットおよびケーブルハンガー
- 直流安定化電源
- ホースクランプ
- 自動車電気
- 地絡保護
- スプリング
- 3M コネクタ、青、2ポート、18-16 / 14Str、PK250
- PANDUIT Esdポートキット各種
- ALTRONIX CCTV電源、1つのヒューズ付きおよび3つのPTC出力
- BEL-ART - SCIENCEWARE スクープ滅菌
- K S PRECISION METALS 真鍮スターチューブ
- SMITH BEARING Cr-Xcシリーズ、カムフォロア
- COOPER B-LINE B514Rシリーズ右リールラックサポート
- HOFFMAN プロリンG2シリーズソリッドカバー
- SPEARS VALVES PVCクラス200IPS加工フィッティング60度。 エルボ、ガスケットxガスケット