SMITH BEARING Cr-Xcシリーズ カムフォロア
形式 | モデル | 番手 | 動的負荷容量 | ローラー径 | ローラー幅 | 静的負荷容量 | スタッド径 | スタッドの長さ | ねじの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CR-2-3 / 4-XC | 1-14 | 15280ポンド | 2.75 " | 1.5 " | 16550ポンド | 1" | 2.25 " | 1.125 " | ¥45,475 | |
A | CR-2-1 / 2-XC | 1-14 | 15280ポンド | 2.5 " | 1.5 " | 16650ポンド | 1" | 2.25 " | 1.125 " | ¥30,566 | |
A | CR-1-3 / 8-XC | 1 / 2-20 | 4470ポンド | 1.375 " | 0.75 " | 4300ポンド | 0.5 " | 1.25 " | 0.625 " | ¥10,083 | |
A | CR-1-1 / 4-XC | 1 / 2-20 | 4470ポンド | 1.25 " | 0.75 " | 4300ポンド | 0.5 " | 1.25 " | 0.625 " | ¥10,189 | |
A | CR-5 / 8-XC | 1 / 4-28 | 1320ポンド | 0.625 " | 0.437 " | 1250ポンド | 0.25 " | 0.75 " | 0.312 " | ¥7,875 | |
A | CR-1-3 / 4-XC | 3 / 4-16 | 7870ポンド | 1.75 " | 1" | 7950ポンド | 0.75 " | 1.75 " | 0.875 " | ¥15,589 | |
A | CR-1-7 / 8-XC | 3 / 4-16 | 7870ポンド | 1.875 " | 1" | 7950ポンド | 0.75 " | 1.75 " | 0.875 " | ¥17,884 | |
A | CR-7 / 8-XC | 3 / 8-24 | 2140ポンド | 0.875 " | 0.5 " | 2260ポンド | 0.375 " | 0.875 " | 0.375 " | ¥7,407 | |
A | CR-3 / 4-XC | 3 / 8-24 | 2140ポンド | 0.75 " | 0.5 " | 2260ポンド | 0.375 " | 0.875 " | 0.375 " | ¥6,695 | |
A | CR-1-5 / 8-XC | 5 / 8-18 | 5560ポンド | 1.625 " | 0.875 " | 5730ポンド | 0.625 " | 1.5 " | 0.75 " | ¥11,602 | |
A | CR-1-1 / 2-XC | 5 / 8-18 | 5560ポンド | 1.5 " | 0.875 " | 5730ポンド | 0.625 " | 1.5 " | 0.75 " | ¥11,581 | |
A | CR-2-XC | 7 / 8-14 | 10370ポンド | 2" | 1.25 " | 10700ポンド | 0.875 " | 2" | 1" | ¥20,419 | |
A | CR-2-1 / 4-XC | 7 / 8-14 | 10370ポンド | 2.25 " | 1.25 " | 10700ポンド | 0.875 " | 2" | 1" | ¥26,241 | |
A | CR-1-XC | 7 / 16-20 | 3030ポンド | 1" | 0.625 " | 3100ポンド | 0.437 " | 1" | 0.5 " | ¥8,608 | |
A | CR-1-1 / 8-XC | 7 / 16-20 | 3030ポンド | 1.125 " | 0.625 " | 3100ポンド | 0.437 " | 1" | 0.5 " | ¥8,589 | |
A | CR-1 / 2-XC | 10-32 | 970ポンド | 0.5 " | 0.375 " | 720ポンド | 0.19 " | 0.625 " | 0.25 " | ¥8,202 | |
A | CR-4-XC | 13 | 35980ポンド | 4" | 2.225 " | 45100ポンド | 1.5 " | 3.5 " | 1.5 " | ¥93,315 | |
A | CR-3-XC | 13 | 20200ポンド | 3" | 1.75 " | 25200ポンド | 1.25 " | 2.5 " | 1.25 " | ¥58,471 | |
A | CR-3-1 / 4-XC | 13 | 20200ポンド | 3.25 " | 1.75 " | 25200ポンド | 1.25 " | 2.5 " | 1.25 " | ¥71,476 | |
A | CR-3-1 / 2-XC | 13 | 29660ポンド | 3.5 " | 2" | 31800ポンド | 1.375 " | 2.75 " | 1.375 " | ¥85,476 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- コンビネーションストレーナー/ボールバルブ
- 交換用バッテリー
- コードレスバンドソー
- あごストラップ
- 減速機およびギアドライブアクセサリ
- スイッチ
- 温度と湿度の測定
- つや消し
- リフティングハードウェア
- ブレーキ、クラッチ、アクセサリー
- HANSEN 油圧クイックカプラー、亜鉛メッキ鋼、3/4 "
- APEX-TOOLS スクエアリセスインサートビット
- GRAINGER 六角ブッシング
- TENNANT 電源コード50フィート
- FERVI マグネットスタンド
- VERMONT GAGE ゲージボックスとライブラリ
- Cementex USA UltraLite シリーズ、40 Cal. つなぎ服キット
- KERN AND SOHN FH-UKシリーズ デジタルフォースゲージ
- O.C. WHITE COMPANY リニア工作機械用ライト
- WEG Tefc 単相オージェ ドライブ フットレス、農作業用モーター