ALTRONIX CCTV 電源、1 ヒューズおよび 3 PTC 出力
形式 | モデル | アイテム価格 | 出力電流 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | WPTV244175UL | 電源3PTC1Fuse 24Vac @ 10A Max | 24 VAC @ 7Aまたは28VAC @ 6.25A | ¥64,872 | |
B | WPTV244300UL | 電源3PTC1Fuse 24Vac @ 15A Max | 24 VAC @ 12.5Aまたは28VAC @ 10A | ¥73,182 |
CCTV電源、1つのヒューズ付きおよび3つのPTC出力
Altronix は、CCTV カメラ、ヒーター、ビデオ アクセサリに 4 つの保護された出力を介して電力を供給する電源ユニットを提供しています。 これらの CCTV 電源には、リセット可能な過電流保護を提供するために PTC 保護された 2 つのクラス 4 定格電力制限出力が付属しています。 これらのユニットは、屋外使用向けの NEMA XNUMX 定格エンクロージャを備えています。 これらのユニットには、簡単な手動リセットで回路ブレーカーを切断する照光式マスター電源機能が統合されています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- バイアル
- スプレーボトルとトリガースプレー
- プログラマブルコントローラとディスプレイアクセサリ
- メスシリンダー
- ステンレス鋼の容器カバー
- ウェットモップスキージとバケット
- ポンプ付属品
- ろ過
- ドラムとバレルポンプ
- ターニングツール
- PELTOR イヤーマフ
- THERMOSAFE ボトルシッパースリーブ
- ENPAC 排水溝インサートをキャッチ
- AMERICAN TORCH TIP 連絡先先リンカーンスタイル
- HUBBELL PREMISE WIRING INFINE ステーション モジュラー プレート フレーム
- ULTRA-DEX USA CDGTシリーズ、ダイヤモンド超硬インサート
- PARKER ミニチュアミストルブリケーター、亜鉛ボディ、ニトリルシール
- TEMPSET TECH フレキシブルホース
- HUB CITY 中実出力軸右ウォームギヤ
- SMC VALVES IDGシリーズ エアドライヤー